Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

2597-MB BLK, le support de montage de dégagement rapide V-Line pour compagnon de bureau V-Line, 9" W x 7" D x 1/4 « H, noir

2597-MB BLK, le support de montage de dégagement rapide V-Line pour compagnon de bureau V-Line, 9" W x 7" D x 1/4 « H, noir

Article nº : WBB1735037

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 62,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

HOMAK serrure électronique pistolet boîte HS10036683 - 10 "x 3-1/2" x 7-1/2", noir

HOMAK serrure électronique pistolet boîte HS10036683 - 10 "x 3-1/2" x 7-1/2", noir

HOMAK serrure électronique pistolet boîte HS10036685 - 10 "x 14-1/4" x 7-1/2", noir

HOMAK serrure électronique pistolet boîte HS10036685 - 10 "x 14-1/4" x 7-1/2", noir

Protex Low-Profile Wall Mount dépositaire Drop Box serrure tubulaire LPD-161 - 11" Wx2-3/8 « Dx16 » H Beige

Protex Low-Profile Wall Mount dépositaire Drop Box serrure tubulaire LPD-161 - 11" Wx2-3/8 « Dx16 » H Beige

Global Industrial™ Wall-Mount Depository Drop Box, 10"W x 4-1/4"D x 15"H, Beige

Global Industrial™ Wall-Mount Depository Drop Box, 10"W x 4-1/4"D x 15"H, Beige

Le support de montage permet le second bureau être transporté et montées dans de multiples endroits. Les languettes de verrouillage et les vis moletées permettent les transferts faciles, aucun outil n’est nécessaire de transférer les cas entre parenthèses. Chaque support a des orifices qui permettent l’affaire être installé directement sur la plupart des surfaces. Pour une sécurité optimum V-Line recommande fortement tous les dossiers de sécurité installé correctement. installation matériel recommandé : 4 chaque. 25 "x 1" - 1,5" tire-fonds et 4. 25" rondelles plates (non inclus).

Poids &Dimensions

  • Profondeur 7 in (17,78 cm)
  • Largeur 9 in (22,86 cm)
  • Hauteur 1/4 en
  • Poids 4 lbs (1,82 kg)

Détails du produit

  • Type Accessoire
  • Marque V-Line
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 2597 Mo BLK
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
2597-MB BLK, le support de montage de dégagement rapide V-Line pour compagnon de bureau V-Line, 9" W x 7" D x 1/4 « H, noir

2597-MB BLK, le support de montage de dégagement rapide V-Line pour compagnon de bureau V-Line, 9" W x 7" D x 1/4 « H, noir

Article nº : WBB1735037

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant