Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Industrial™ 30 Piece Peg Hook Set (Large Hooks)

Global Industrial™ 30 Piece Peg Hook Set (Large Hooks)

Article nº : WB798673

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 49,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Crochet de balayage à bascule à fil de 700836 6 po approuvé mondialement, de 0,187 po de diamètre

Crochet de balayage à bascule à fil de 700836 6 po approuvé mondialement, de 0,187 po de diamètre

Forme femelle en plastique 900519-WHT approuvée mondialement pour pegboard / slatwall, 22,75 « de haut, blanc

Forme femelle en plastique 900519-WHT approuvée mondialement pour pegboard / slatwall, 22,75 « de haut, blanc

Torse mâle en plastique 900518-WHT approuvé mondialement pour pegboard / slatwall, 22,75 " de haut, blanc

Torse mâle en plastique 900518-WHT approuvé mondialement pour pegboard / slatwall, 22,75 " de haut, blanc

Kit d’organisateur de salle pegboard 900945-WHT approuvé mondialement, matériel inclus, blanc opaque, 1 pièces

Kit d’organisateur de salle pegboard 900945-WHT approuvé mondialement, matériel inclus, blanc opaque, 1 pièces

Global Approved 700022, crochet J pour lattes et panneaux perforés, 1"P x 1,75"H, métal

Global Approved 700022, crochet J pour lattes et panneaux perforés, 1"P x 1,75"H, métal

Triton Products Panneaux perforés haute densité en panneaux de fibres, 24 » x 48 » x 1/4 », blanc, ensemble de 4

Triton Products Panneaux perforés haute densité en panneaux de fibres, 24 » x 48 » x 1/4 », blanc, ensemble de 4

8" scanner Pegboard crochet

8" scanner Pegboard crochet

Global Industrial™ Heavy Duty Steel Pegboard 36" x 19" Bleu

Global Industrial™ Heavy Duty Steel Pegboard 36" x 19" Bleu

Chariot d’outil panneau perforé - galvanisé 48 x 32

Chariot d’outil panneau perforé - galvanisé 48 x 32

Heavy Duty Double barre porte-vêtement (K41) w / V-Brace - Chrome

Heavy Duty Double barre porte-vêtement (K41) w / V-Brace - Chrome

Global Industrial™ 18 » Pegboard & 36 » Louver Panel Kit, 72"W, Bleu

Global Industrial™ 18 » Pegboard & 36 » Louver Panel Kit, 72"W, Bleu

ENSEMBLE DE CROCHETS DE PANNEAU PERFORÉ
pièce 30 assortiment pegboard ensemble de crochets pour suspendre vos outils et accessoires.

Détails du produit

  • Marque Global Industrial
  • Description Jeu de pc crochet 30
  • Finition Plaque de zinc
  • Numéro de référence du fabricant 798673
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : JASON

    Date de : Avril 23, 2019

    Très bon produit
    Votre commentaire :
    fonctionne comme Supposons à
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 30 Piece Peg Hook Set (Large Hooks)

Global Industrial™ 30 Piece Peg Hook Set (Large Hooks)

Article nº : WB798673

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant