Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Article nº : WB640905

(6)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 52,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Distributeur à savon liquide horizontal en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Distributeur à savon liquide horizontal en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

simplehuman® Triple Wall Mount savon pompes BT1029

simplehuman® Triple Wall Mount savon pompes BT1029

Distributeur de savon liquide mural manuel Frost, acier inoxydable – 711

Distributeur de savon liquide mural manuel Frost, acier inoxydable – 711

Liquide Bobrick® & distributeur de savon Lotion 6 po bec 34 oz - B-8226

Liquide Bobrick® & distributeur de savon Lotion 6 po bec 34 oz - B-8226

Bobrick® 20-oz liquide & Lotion Soap distributeur - 4" bec - B-8221

Bobrick® 20-oz liquide & Lotion Soap distributeur - 4" bec - B-8221

Bobrick® 20-oz liquide & Lotion Soap distributeur - 6" bec - B-82216

Bobrick® 20-oz liquide & Lotion Soap distributeur - 6" bec - B-82216

Distributeur mondial ™ de serviettes en papier plié, acier inoxydable

Distributeur mondial ™ de serviettes en papier plié, acier inoxydable

Double distributeur de papier hygiénique format géant Global Industrial™, plastique, deux rouleaux de 9 po, gris

Double distributeur de papier hygiénique format géant Global Industrial™, plastique, deux rouleaux de 9 po, gris

Cintres chromés Interion®, paquet de 6

Cintres chromés Interion®, paquet de 6

Bobrick® ClassicSeries™ Distributeur vertical de serviettes en papier plié W/Tumbler Lock, Inoxydable

Bobrick® ClassicSeries™ Distributeur vertical de serviettes en papier plié W/Tumbler Lock, Inoxydable

Bobrick® ConturaSeries® en saillie plusieurs rouleaux distributeur - B-4288

Bobrick® ConturaSeries® en saillie plusieurs rouleaux distributeur - B-4288

Dévidoir de papier hygiénique à plusieurs rouleaux et montage en surface Bobrick® ClassicSeries™ – B2888

Dévidoir de papier hygiénique à plusieurs rouleaux et montage en surface Bobrick® ClassicSeries™ – B2888

Distributeur de savon liquide vertical ASI® en inox - 0347

Distributeur de savon liquide vertical ASI® en inox - 0347

ASI® en saillie WC siège couvercle du distributeur en acier inox satiné - 0477-SM

ASI® en saillie WC siège couvercle du distributeur en acier inox satiné - 0477-SM

Dévidoir de papier hygiénique double résistant au vandalisme Bobrick® ClassicSeries™ - B265

Dévidoir de papier hygiénique double résistant au vandalisme Bobrick® ClassicSeries™ - B265

Vertical distributeur de savon liquide en acier inoxydable est idéal pour les toilettes, salles de pause, installations de services alimentaires, établissements de santé et plus. Distributeur est construit en acier inoxydable durable avec une finition brossée. Visi contribue à réduire la maintenance. Se monte facilement sur le mur. Accepte liquide et lotion pour les mains. 1000 ml de capacité. Dimensions hors-tout : 5-1/2" W x 5" D x 8-3/4 "H.

Poids &Dimensions

  • Largeur 5-1/2 po (13,97 cm)
  • Profondeur 5 in (12,7 cm)
  • Hauteur 8-3/4 po (22,23 cm)

Détails du produit

  • Activation Manuelle
  • Emplacement de montage Murale
  • Description Distributeur Vertical de savon liquide en acier inoxydable
  • Capacité 1000 ml
  • Type Support mural
  • forme Liquide
  • Marque Global Industrial
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acier inoxydable
  • Numéro de référence du fabricant 640905
  • Couleur Satin
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    4
  • 4 étoile(s)

    2
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Mariena

    Date de : Avril 14, 2024

    Distributeurs de savon.
    Votre commentaire :
    J’ai installé l’un des distributeurs et il fuit déjà. J’ai aimé que nous l’ayons reçu le lendemain, les employés étaient très serviables.
  • Reviewer : SHEILA

    Date de : Octobre 23, 2020

    Excellent produit
    Votre commentaire :
    Les unités sont arrivées bien emballées et rapidement, commandées le 10-8 et sont arrivées sur 10-13. Nous n’avons pas installé d’unités en raison de la finition des chambres. Choisissez ce distributeur comme sera en mesure d’utiliser le savon que nous voulons et l’acier inoxydable correspond à la cuisine et l’évier utilitaire ainsi que l’évier du récipient de salle de bains. Nous serons en mesure de les installer sur l’évier à côté des robinets, ce qui les rend pratiques à utiliser. La fenêtre permettra une visibilité facile lorsque les unités doivent être rechargées. Dans l’intérêt de quand ils seront installés.
  • Reviewer : TONY

    Date de : Septembre 26, 2020

    Revue de savon
    Votre commentaire :
    Super distributeur à un excellent prix!!
  • Reviewer : NOKES SHANE

    Date de : Octobre 08, 2019

    Très bon produit
    Votre commentaire :
    Acheté les trucs de grand nom qu'il ne durera pas. Acheté ces aucun problème du tout.
  • Reviewer : Heidi

    Date de : Avril 23, 2019

    J’ai été super pendant 10 ans!
    Votre commentaire :
    Installé neuf dans les salles de bains de camping. Utilisation intensive et 10 ans plus tard, je dois remplacer un seul qui a commencé à fuir l’autre jour. Ils ont toujours l’air bien aussi. Achètera toujours à nouveau!
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • J’ai besoin de pièces de rechange d’achat pour ce distributeur de savon j’ai 50 ou alors, mais ont été incapables de localiser vender qui peut me vendre des pièces de rechange, puisque c’est votre marque s’il vous plaît aider ASAP

    Question posée par : Randy, 21, 2016 novembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Randy, malheureusement nous n’avons pas les pièces de rechange disponibles pour ce modèle. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire

Distributeur de savon liquide vertical ASI® en inox - 0347

Article nº : 705425

(13)

Expédition en un jour ouvrable

62,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Article nº : WB640905

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml
    Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml
    Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml
    Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml
    Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml
    Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml
    Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml
    Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant