Prix : 589,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Poids 15 lbs (6,82 kg)
Détails du produit
- Marque Cinétiques Technologies Electro
- Quantité par paquet 2
- Assemblage requis Non
- Série Pony Express
- Matériau 1/8" tiges d’acier solide, renforcé 3/16" trame de fils avec Nickel électrodéposition de Chrome
- Numéro de référence du fabricant MMC-1772-14207
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Électro cinétique Technologies motorisés Mail Room Cart MMC-1772-SMO1 1500 lb Cap. avec paniers
Article nº : B1775299
Pas encore évalué
9 085,00 $
Global Industrial Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1 Cu. Yd. Cap,1000 Lbs. Cap, Gray
Article nº : 501600
Pas encore évalué
1 239,00 $
C-Line Products Two-Pocket Heavyweight Poly Portfolio Dossier avec Prongs, Noir, 25 Dossiers/Set
Article nº : B1574812
Pas encore évalué
72,95 $
Trieuse de bois 18-compartiment Mail
Article nº : B899934
Pas encore évalué
455,95 $
Électro cinétique Technologies 2 MMC-1772-14207 paniers pour Mail motorisé chambre Cart MMC-SM01
589,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires