Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Poches de fourche en option OST-FP pour camions de sécurité en acier MECO Ohama Open Mesh

Camion illustré sans fourche poches

Poches de fourche en option OST-FP pour camions de sécurité en acier MECO Ohama Open Mesh

Article nº : WB988449

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 229,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Camion de sécurité industriel™ pliant mondial, 27 « L x 44-1 / 3 " L x 76 « H, capacité de 2000 lb, gris

Camion de sécurité industriel™ pliant mondial, 27 « L x 44-1 / 3 " L x 76 « H, capacité de 2000 lb, gris

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris

Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Chariot utilitaire en plastique louxor avec 2 étagères, 400 lb. Capacité, 35-1/4"L x 18"L x 36-1/4"H, Noir

Chariot utilitaire en plastique louxor avec 2 étagères, 400 lb. Capacité, 35-1/4"L x 18"L x 36-1/4"H, Noir

Poches de fourche en option permettent le camion pour être levé et déplacé par un chariot élévateur.

Remarque : Doit être commandé lorsque le camion est ordonnée.

Poids &Dimensions

  • Largeur 6 in (15,24 cm)
  • Calibre 12
  • Poids 29 lbs (13,18 kg)
  • Longueur 3 in (7,62 cm)

Détails du produit

  • Type Poches de fourche en option
  • Assemblage requis Non
  • Matériau Acier
  • Finition Thermolaqué
  • Numéro de référence du fabricant OST-FP

Garantie

  • Garantie 2 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Poches de fourche en option OST-FP pour camions de sécurité en acier MECO Ohama Open Mesh

Poches de fourche en option OST-FP pour camions de sécurité en acier MECO Ohama Open Mesh

Article nº : WB988449

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant