Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 96 « W, Noir

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 96 « W, Noir

Article nº : WB319008

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 96 « W, Noir
  • Global Industrial™ 4" Jaw Width 2-1/4" Throat Depth General Purpose Bench Vise W/ Swivel Base

    119,95 $

  • Global Industrial™ 6" Jaw Width 3" Throat Depth General Purpose Bench Vise W/ Swivel Base

    229,95 $

Prix : 119,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 48 « W, Noir

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 48 « W, Noir

Global Industrial™ pied fixe en acier pour établis, 30 « D, gris

Global Industrial™ pied fixe en acier pour établis, 30 « D, gris

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 60 « W, Gris

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 60 « W, Gris

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 72 « W, Noir

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 72 « W, Noir

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 48 « W, Gris

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 48 « W, Gris

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 60 « L x 14 « D, Gris

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 60 « L x 14 « D, Gris

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 48 « L x 14 « D, Gris

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 48 « L x 14 « D, Gris

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Gris

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Gris

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Noir

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Noir

Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 30 « D, noir, chacun

Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 30 « D, noir, chacun

Global Industrial™ Leg Extender Kit, Noir, Pack de 2

Global Industrial™ Leg Extender Kit, Noir, Pack de 2

Global Industrial™ Extra Long Workbench, 96x36 », hauteur réglable, bord carré stratifié, noir

Global Industrial™ Extra Long Workbench, 96x36 », hauteur réglable, bord carré stratifié, noir

Global Industrial™ Extra Long Workbench, 96 x 36 », Hauteur réglable, Bord carré bouleau, Noir

Global Industrial™ Extra Long Workbench, 96 x 36 », Hauteur réglable, Bord carré bouleau, Noir

Global Industrial™ Extra Long Workbench, 96 x 36 », Hauteur réglable, Bord carré en érable, Noir

Global Industrial™ Extra Long Workbench, 96 x 36 », Hauteur réglable, Bord carré en érable, Noir

Benchbench Stringer Two of 48" x 6"H for 96"W C-Channel Open Leg Adjustable and Fixed Height - Black

< Aide à augmenter la stabilité du banc. 96"W x 6"H Le canal en acier se fixe facilement aux jambes (matériel inclus). Canal grand angle pour la force supplémentaire. Trous de montage pour une installation facile. Stringer banc est livré avec du matériel de montage pour assembler les jambes sur le dessus du banc et de fixer aux jambes. Terminé en manteau de poudre noire pour la résistance à la rayure. Pas pour une utilisation avec les unités de piédestal.

Poids &Dimensions

  • Largeur 96 in (243,84 cm)
  • Hauteur 6 in (15,24 cm)
  • Poids 12 lbs (5,45 kg)

Détails du produit

  • Type Stringer
  • Marque Global Industrial
  • Assemblage requis Non
  • Matériau Acier
  • Style Workbench Stringer 96"
  • Numéro de référence du fabricant 319008
  • Couleur Noir
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Thomas

    Date de : Avril 23, 2019

    Banc de travail
    Votre commentaire :
    En plus de l’atelier Stringer j’ai également commandé 3 pieds d’établi. J’ai mis un 1 "de haut en contreplaqué d’érable épais, teinté et polyuréthane et ressemble beaucoup!
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 96 « W, Noir

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 96 « W, Noir

Article nº : WB319008

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 96 « W, Noir
    Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 96 « W, Noir
    Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 96 « W, Noir
    Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 96 « W, Noir
    Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 96 « W, Noir
    Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 96 « W, Noir
    Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 96 « W, Noir
    Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 96 « W, Noir
    Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 96 « W, Noir
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant