Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

GSS sécurité 1007 classe Standard 2 bicolore maille crochet & Loop gilet de sécurité, de chaux, grand

GSS sécurité 1007 classe Standard 2 bicolore maille crochet & Loop gilet de sécurité, de chaux, grand

Article nº : WBB1834480

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Orange
  • Vert lime

Vert lime

  • G
  • TG
  • 2TG
  • 3TG
  • 4TG
  • M

G

Prix : 15,75 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 15,75 $ ch.
  • Achetez 6-10 15,00 $ ch.
  • Acheter 11+ 14,50 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

GSS sécurité 1502 polyvalente classe 2 bicolore maille à capuche 6 poches gilet Orange, Medium

GSS sécurité 1502 polyvalente classe 2 bicolore maille à capuche 6 poches gilet Orange, Medium

De classe de sécurité ESG 1702, gilet de sécurité 2 Heavy Duty, Orange, XL

De classe de sécurité ESG 1702, gilet de sécurité 2 Heavy Duty, Orange, XL

Gilet en maille économique DeWalt® DSV220-M ANSI classe 2, M

Gilet en maille économique DeWalt® DSV220-M ANSI classe 2, M

OccuNomix Classe 2 Veste solide Salut-Vis Jaune L/XL, ECO-G-YL/XL

OccuNomix Classe 2 Veste solide Salut-Vis Jaune L/XL, ECO-G-YL/XL

Gilet de sécurité réfléchissant non ANSI ERB® Aware Wear® S18R, fermeture auto-agrippante, taille unique, citron vert

Gilet de sécurité réfléchissant non ANSI ERB® Aware Wear® S18R, fermeture auto-agrippante, taille unique, citron vert

DuPont™ Tyvek® 400 Manches jetables, 18"L, Blanc, 200/Étui

DuPont™ Tyvek® 400 Manches jetables, 18"L, Blanc, 200/Étui

Global Industrial™ Jetable Polypropylene Lab Coat Knit Wrist Collar Snap Closure XL 25/Case

Global Industrial™ Jetable Polypropylene Lab Coat Knit Wrist Collar Snap Closure XL 25/Case

Global Industrial™ Coverall microporous jetable, Bracelets élastiques/ankles, Blanc, 3XL, 25/Case

Global Industrial™ Coverall microporous jetable, Bracelets élastiques/ankles, Blanc, 3XL, 25/Case

Caractéristiques :
  • Crochet & fermeture velcro
  • Ruban réfléchissant argent avec contraste garniture de 2"
  • 100 % polyester Mesh Matériel
  • Une poche de poitrine gauche 2-tier & 4-division
  • En bas à une droite poche intérieure
  • 1007-chaux Certification : ANSI/ISEA 107-2010

Poids &Dimensions

  • Taille G

Détails du produit

  • Description Maille crochet & Loop gilet de sécurité
  • Nombre de poches 2
  • Type Gilet de visibilité Hi Class 2
  • Type de clôture Crochet & boucle
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Sécurité ESG
  • Matériau Maille polyester
  • Style Deux tons
  • Numéro de référence du fabricant 1007-LG
  • Classe ANSI classe 2
  • Couleur Vert lime

Conformité et certifications

  • Certifications ANSI/ISEA 107-2010
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
GSS sécurité 1007 classe Standard 2 bicolore maille crochet & Loop gilet de sécurité, de chaux, grand

GSS sécurité 1007 classe Standard 2 bicolore maille crochet & Loop gilet de sécurité, de chaux, grand

Article nº : WBB1834480

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    GSS sécurité 1007 classe Standard 2 bicolore maille crochet & Loop gilet de sécurité, de chaux, grand
    GSS sécurité 1007 classe Standard 2 bicolore maille crochet & Loop gilet de sécurité, de chaux, grand
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant