6,10 $ ch.
Prix: 6 100,00 $ / Pkg de 1 000
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La plaque du conteneur est un porte-étiquette permanente qui permet une application facile et l’enlèvement des étiquettes non réutilisables avec aucun résidu collant ou désordre qui se chevauchent, gardant les conteneurs ordonné et propre. Finition opaque, blanche. Une durabilité supérieure intérieure et extérieure et la plage de température du large éventail de services pour les environnements chauds et froids. Excellent lavage capacités avec un détergent doux.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Faciliter le retrait et le remplacement des étiquettes
- Adhère à la grande variété de surfaces et de la température
- Peut être adapté à pratiquement n’importe quelle forme, la taille et la couleur
- Accepte la plupart des étiquettes permanentes
- Offre une durabilité à long terme d’intérieur
- Bonne application extérieure
- Capacités de lavage excellent
- Gamme de température large éventail de services pour les environnements chauds et froids
- Proprietary Hold & Release™ technologie
- Productivité accrue et des économies - aucune éraflure conteneurs
- Organisation - Neat et des récipients propres
- Sécurité - le groupe de Kennedy garantit que la plaque se produira
Poids &Dimensions
- Largeur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
- Longueur 6-1/2 po (16,51 cm)
Détails du produit
- Type But de alll
- Pour une utilisation avec Longue date intérieure et extérieure, Excellent lavage
- Type d’accessoire Étiquette et porte-
- Quantité par paquet 1000
- Marque Le groupe de Kennedy
- Matériau 2 mil blanc Polyfilm avec une Surface de diffusion exclusive
- Style Porte-étiquette vierge
- Numéro de référence du fabricant ASTB2
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Aigner Bin Buddy BB-24 Porte-étiquettes adhésifs (insert haut/bas) 2 » x 4 » pour Bin, Pack de 25
Article nº : B245677
Pas encore évalué
46,95 $
Laser insertion feuilles, format lettre - Préf. 4 "x 6", 100 par paquet
Article nº : B245681
Pas encore évalué
52,95 $
Plaque porte-étiquette pour contenant tout usage Kennedy Group ASTB2, 4-1/2 po x 6-1/2 po, blanc, qté par paquet : 1000
6,1 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires