Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tecno Elettrica Ravasi (T.E.R.), PRSL1856BIC blanc 0/1 maintenu Position sélecteur, utilisation w / MIKE & VICTOR pendentifs
Ce sélecteur est compatible avec les stations de contrôle MIKE et VICTOR. Ce sélecteur est couramment utilisé pour Off, sur les applications. Pour Off, sur les demandes qu’une seule LSPRO 1800 PI N.O. contact est nécessaire.
Ce sélecteur est compatible avec les stations de contrôle MIKE et VICTOR. Ce sélecteur est couramment utilisé pour Off, sur les applications. Pour Off, sur les demandes qu’une seule LSPRO 1800 PI N.O. contact est nécessaire.
Détails du produit
- Marque Tecno Elettrica Ravasi
- Consommation d’énergie 0/1 Maintenu Retourné W
- Numéro de référence du fabricant PRSL1856BIC
- Comprend Sélecteur de 1
Conformité et certifications
- Certifications EN60204-1,60947-1,60947-5-1,60947-5-5,60529, ISO13850, 2006/95/CE, CE/2006/42
- Évaluation environnementale IP 66 / IP 67 / IP 69K
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
T.E.R., PRSL1856BIC complet blanc 0/1 Maint. Sélecteur de position, utilisation w / MIKE & VICTOR pendentifs
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit