Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tecno Elettrica Ravasi (T.E.R.), PRSL1858BI Transparent 1/0/2 maintenu Position sélecteur, utilisez w / MIKE & VICTOR pendentifs
Ce sélecteur est compatible avec les stations de contrôle MIKE et VICTOR. Il est conçu pour permettre le contrôle utilisateur plus qu’une fonction motrice avec la même station de contrôle. La configuration la plus courante utilise deux commutateurs de PI LSPRO 1800. Le pointeur de sélection est composé d’un plastique translucide pour rétro-éclairage lorsqu’un contact LED est installé en même temps.
Ce sélecteur est compatible avec les stations de contrôle MIKE et VICTOR. Il est conçu pour permettre le contrôle utilisateur plus qu’une fonction motrice avec la même station de contrôle. La configuration la plus courante utilise deux commutateurs de PI LSPRO 1800. Le pointeur de sélection est composé d’un plastique translucide pour rétro-éclairage lorsqu’un contact LED est installé en même temps.
Détails du produit
- Marque Tecno Elettrica Ravasi
- Consommation d’énergie 1/0/2 Maintenu W
- Numéro de référence du fabricant PRSL1858BI
- Comprend Sélecteur de 1
Conformité et certifications
- Certifications EN60204-1,60947-1,60947-5-1,60947-5-5,60529, ISO13850, 2006/95/CE, CE/2006/42
- Évaluation environnementale IP 66 / IP 67 / IP 69K
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
T.E.R., PRSL1858BI Transparent 1/0/2 Maint. Sélecteur de position, utilisation w / MIKE & VICTOR pendentifs
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit