Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Distributeur automatique ™ rouleau de serviettes en papier Global Industrial, Smoke Gray/Beige

Distributeur automatique ™ rouleau de serviettes en papier Global Industrial, Smoke Gray/Beige

Article nº : WB640932

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 189,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Distributeur de serviettes en papier ™ Global Industrial™ Center Pull, Smoke Gray/Beige

Distributeur de serviettes en papier ™ Global Industrial™ Center Pull, Smoke Gray/Beige

Distributeur de serviettes ™ papier plié Global Industrial, Smoke Gray

Distributeur de serviettes ™ papier plié Global Industrial, Smoke Gray

Distributeur mondial ™ de serviettes en papier plié, acier inoxydable

Distributeur mondial ™ de serviettes en papier plié, acier inoxydable

Distributeur plié de serviette en papier de givre, acier inoxydable

Distributeur plié de serviette en papier de givre, acier inoxydable

Bobrick® ClassicSeries™ distributeur de serviettes en papier plié encastrée, acier inoxydable

Bobrick® ClassicSeries™ distributeur de serviettes en papier plié encastrée, acier inoxydable

Bobrick® ClassicSeries™ distributeur de serviettes en papier plié encastré/réceptacle

Bobrick® ClassicSeries™ distributeur de serviettes en papier plié encastré/réceptacle

Bobrick® ClassicSeries™ distributeur de serviettes en papier plié convertible encastré/Réceptacle

Bobrick® ClassicSeries™ distributeur de serviettes en papier plié convertible encastré/Réceptacle

Distributeur automatique réglable de rouleau de serviette de papier sans contact de montage de Palmer, noir

Distributeur automatique réglable de rouleau de serviette de papier sans contact de montage de Palmer, noir

Panneau pour plancher Global Industrial™, 2 côtés, « Caution – Wet Floor »

Panneau pour plancher Global Industrial™, 2 côtés, « Caution – Wet Floor »

Ballymore 4 Step Lock-N-Stock Pliage Échelle roulante, capacité de 350 lb

Ballymore 4 Step Lock-N-Stock Pliage Échelle roulante, capacité de 350 lb

Piles alcalines Energizer industriel EN95 D, qté par paquet : 12

Piles alcalines Energizer industriel EN95 D, qté par paquet : 12

Global Industriel™ Sèche-mains automatique à grande vitesse, acier inoxydable brossé, 120V

Global Industriel™ Sèche-mains automatique à grande vitesse, acier inoxydable brossé, 120V

Rouleau de serviette kraft classique, 800 po de longueur, 6/caisse

Rouleau de serviette kraft classique, 800 po de longueur, 6/caisse

Angelsoft Premium Facial Tissu Flat Box - 100 Feuilles/Boîte, 30 Boîtes/Caisse

Angelsoft Premium Facial Tissu Flat Box - 100 Feuilles/Boîte, 30 Boîtes/Caisse

Le distributeur automatique ™ de serviettes en papier rouleau Global Industrial fournit un fonctionnement hygiénique et mains libres. Idéal pour une utilisation dans les toilettes, restauration, établissements de santé, installations de fabrication et plus. S’active automatiquement avec le mouvement de l’utilisateur et s’éteint automatiquement lorsque les mains sont retirés de la gamme de capteur. Fonctionnement silencieux. Construction en plastique durable avec couvercle gris translucide, fumée à aider à indiquer quand un nouveau rouleau est exigé. Distribue des quantités mesurées de serviettes en papier pour éviter le gaspillage. Automatique distributeur d’essuie dispose des paramètres réglables pour permettre à l’opérateur de sélectionner la longueur de la feuille, délai entre papier dispense et mode d’économies de papier. Fonctionne sur piles alcalines D 4 (vendus séparément), qui dure jusqu'à 72 000 cycles. Caractéristiques de distributeur serviette papier automatique bas voyant de batterie. Dents en acier permettant de déchirement de serviette en papier facile. À clé serrure haut de la page permet d’éviter de vol et le vandalisme. Détient des rouleaux de papier essuie-tout non perforés jusqu'à 800'L X 8"W avec des noyaux de 2 po. Facile à installer. Dimensions globales: 11-1/4"W X 9-1/4"D X 15"H.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 9-1/4 po (23,5 cm)
  • Largeur 11-1/4 po (28,58 cm)
  • Hauteur 15 in (38,1 cm)

Détails du produit

  • Emplacement de montage Murale
  • Description Distributeur automatique de rouleau de serviette en papier
  • Capacité 8" roll
  • Type de papier Rouleau non perforé
  • Type Automatique
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Plastique
  • Style Touche libre
  • Numéro de référence du fabricant 640932
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Quel noyau de taille cela détient-il?

    Question posée par : Toni, 16, 2024 avril

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Juin 18, 2019

      Bonjour Toni, cette unité détient des rouleaux avec des noyaux de 2 po. Je vous remercie pour votre question.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Piles alcalines Energizer industriel EN95 D, qté par paquet : 12

32,16 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Distributeur automatique ™ rouleau de serviettes en papier Global Industrial, Smoke Gray/Beige

Distributeur automatique ™ rouleau de serviettes en papier Global Industrial, Smoke Gray/Beige

Article nº : WB640932

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Distributeur automatique ™ rouleau de serviettes en papier Global Industrial, Smoke Gray/Beige
    Distributeur automatique ™ rouleau de serviettes en papier Global Industrial, Smoke Gray/Beige
    Distributeur automatique ™ rouleau de serviettes en papier Global Industrial, Smoke Gray/Beige
    Distributeur automatique ™ rouleau de serviettes en papier Global Industrial, Smoke Gray/Beige
    Distributeur automatique ™ rouleau de serviettes en papier Global Industrial, Smoke Gray/Beige
    Distributeur automatique ™ rouleau de serviettes en papier Global Industrial, Smoke Gray/Beige
    Distributeur automatique ™ rouleau de serviettes en papier Global Industrial, Smoke Gray/Beige
    Distributeur automatique ™ rouleau de serviettes en papier Global Industrial, Smoke Gray/Beige
    Distributeur automatique ™ rouleau de serviettes en papier Global Industrial, Smoke Gray/Beige
    Distributeur automatique ™ rouleau de serviettes en papier Global Industrial, Smoke Gray/Beige
    Distributeur automatique ™ rouleau de serviettes en papier Global Industrial, Smoke Gray/Beige
    Distributeur automatique ™ rouleau de serviettes en papier Global Industrial, Smoke Gray/Beige
    Distributeur automatique ™ rouleau de serviettes en papier Global Industrial, Smoke Gray/Beige
    Distributeur automatique ™ rouleau de serviettes en papier Global Industrial, Smoke Gray/Beige
    Distributeur automatique ™ rouleau de serviettes en papier Global Industrial, Smoke Gray/Beige
    Distributeur automatique ™ rouleau de serviettes en papier Global Industrial, Smoke Gray/Beige
    Distributeur automatique ™ rouleau de serviettes en papier Global Industrial, Smoke Gray/Beige
    Distributeur automatique ™ rouleau de serviettes en papier Global Industrial, Smoke Gray/Beige
    Distributeur automatique ™ rouleau de serviettes en papier Global Industrial, Smoke Gray/Beige
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant