Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Double distributeur de papier hygiénique format géant Global Industrial™, plastique, deux rouleaux de 9 po, gris

Double distributeur de papier hygiénique format géant Global Industrial™, plastique, deux rouleaux de 9 po, gris

Article nº : WB640933

(3)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 72,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Double distributeur de papier hygiénique standard Global Industrial™, pastique, contient deux rouleaux de 5-1/4 po, gris

Double distributeur de papier hygiénique standard Global Industrial™, pastique, contient deux rouleaux de 5-1/4 po, gris

Global Industrial™ inox bain Jumbo distributeur de papier - un rouleau 9"

Global Industrial™ inox bain Jumbo distributeur de papier - un rouleau 9"

Distributeur de papier hygiénique grand format Global Industrial™, plastique, un rouleau de 9 po

Distributeur de papier hygiénique grand format Global Industrial™, plastique, un rouleau de 9 po

Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - acier inoxydable - 165

Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - acier inoxydable - 165

Bobrick® simple papier hygiénique distributeur - livraison - B273 surveillée

Bobrick® simple papier hygiénique distributeur - livraison - B273 surveillée

Distributeur de papier hygiénique à plusieurs rouleaux Bobrick®, monté en saillie, avec tablette - B2840

Distributeur de papier hygiénique à plusieurs rouleaux Bobrick®, monté en saillie, avec tablette - B2840

Bobrick® ConturaSeries® en saillie plusieurs rouleaux distributeur - B-4288

Bobrick® ConturaSeries® en saillie plusieurs rouleaux distributeur - B-4288

Luminaire de Palmer 4 Roll carrousel distributeur de papier - RD004401

Luminaire de Palmer 4 Roll carrousel distributeur de papier - RD004401

Distributeur de rouleau de papier toilette Twin Palmer luminaire pour 5" rouleaux Vertical - RD002501

Distributeur de rouleau de papier toilette Twin Palmer luminaire pour 5" rouleaux Vertical - RD002501

Dévidoir de papier hygiénique double résistant au vandalisme Bobrick® ClassicSeries™ - B265

Dévidoir de papier hygiénique double résistant au vandalisme Bobrick® ClassicSeries™ - B265

Bobrick® ClassicSeries™ Double distributeur de papier - Non contrôlée - B2740

Bobrick® ClassicSeries™ Double distributeur de papier - Non contrôlée - B2740

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Distributeur manuel Industrial™ global pour savon mousse/désinfectant - noir

Distributeur manuel Industrial™ global pour savon mousse/désinfectant - noir

Poubelle à serviettes hygiéniques Global Industrial™, acier inoxydable

Poubelle à serviettes hygiéniques Global Industrial™, acier inoxydable

Barre d’appui de 36 po en acier inoxydable Frost – 1001SP36

Barre d’appui de 36 po en acier inoxydable Frost – 1001SP36

Étagère en acier inoxydable Bobrick®, 24 po l x 8 po P, B298x24

Étagère en acier inoxydable Bobrick®, 24 po l x 8 po P, B298x24

Manche en fibre de verre Global Industrial™ avec monture en plastique pour remplacement rapide, 1 po x 60 po

Manche en fibre de verre Global Industrial™ avec monture en plastique pour remplacement rapide, 1 po x 60 po

Large tête de vadrouille à boucles Global Industrial™, bande large, bleue

Large tête de vadrouille à boucles Global Industrial™, bande large, bleue

Sacs à ordures clair Industrial™ global de gamme moyenne, 40 à 45 gal, 0,75 mil, 100 sacs/caisse 

Sacs à ordures clair Industrial™ global de gamme moyenne, 40 à 45 gal, 0,75 mil, 100 sacs/caisse 

Global Industrial™ Mop Bucket & Wringer Combo, 38 Qt., Presse latérale, Jaune

Global Industrial™ Mop Bucket & Wringer Combo, 38 Qt., Presse latérale, Jaune

Distributeur de tissu de toilette de rouleau de plastique de double jumbo - deux 9" Rolls, finition gris de fumée/beige

Double distributeur de papier hygiénique Jumbo dispose d’une construction en plastique durable, résistant aux chocs avec couvercle gris translucide, fumée à aider à indiquer quand les rouleaux doivent être réutilisé. Idéal pour une utilisation dans les toilettes de trafic élevé dans les bureaux, écoles, usines, soins de santé et plus encore. Détient deux tissus jumbo rouleaux jusqu'à 9" avec 3-3/8" cœurs. Double-loquet verrouillage permet d’éviter de vol et le vandalisme. Panneau coulissant s’assure qu’un rouleau est utilisé à la fois pour réduire les déchets. Caractéristiques de distributeur de papier de toilette Jumbo striés bordure pour rendre facile hygiénique. Facile à installer. La conception fluide répond aux exigences de l’ADA. Dimensions globales: 20-1/8"W X 5-1/2"D X 11-3/4"H.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 5-1/2 po (13,97 cm)
  • Largeur 20-1/8 po (51,12 cm)
  • Hauteur 11-3/4 po (29,85 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Emplacement de montage Murale
  • Description Jumelles Jumbo distributeur papier hygiénique
  • Matériau Plastique
  • Capacité Deux rouleaux de 9"
  • Numéro de référence du fabricant 640933
  • Couleur Gris
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : JAMES

    Date de : Septembre 26, 2021

    Grande
    Votre commentaire :
    Grande
  • Reviewer : CHRIS

    Date de : Avril 03, 2020

    Distributeurs de tissus - tel que décrit.
    Votre commentaire :
    Article tel que décrit. Arrivé rapidement et en bon état.
  • Reviewer : John Maggart

    Date de : Décembre 02, 2019

    Supports de rouleau jumeaux
    Votre commentaire :
    pas tout à fait aussi lourd de matériel que je l'espérais, mais je pense qu'ils tiennent bon. Encore une fois un bon produit à un grand prix.
Produit Q et A

Ce produit est associé à 3 questions et à 3 réponses.

  • Ce distributeur a-t-il un distributeur de papier hygiénique qui coule librement pour répondre aux exigences de l’ADA?

    Question posée par : Rachelle, 14, 2020 février

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Février 18, 2020

      Bonjour Rachelle, oui l’unité est un distributeur qui coule librement. Je vous remercie pour votre question.

  • Bonjour, Comment puis-je commander la clé de remplacement pour cet article? Merci

    Question posée par : Marta, 04, 2019 septembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Septembre 04, 2019

      Bonjour Marta, s'il vous plaît contacter le service à la clientèle au 1-800-645-2986.

  • s’agit-il d’ADA conforme à l’exigence de tirer

    Question posée par : Debbie, 13 et 2018 août

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Debbie, oui ce distributeur est conforme ADA. Je vous remercie pour votre enquête.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Double distributeur de papier hygiénique format géant Global Industrial™, plastique, deux rouleaux de 9 po, gris

Double distributeur de papier hygiénique format géant Global Industrial™, plastique, deux rouleaux de 9 po, gris

Article nº : WB640933

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Double distributeur de papier hygiénique format géant Global Industrial™, plastique, deux rouleaux de 9 po, gris
    Double distributeur de papier hygiénique format géant Global Industrial™, plastique, deux rouleaux de 9 po, gris
    Double distributeur de papier hygiénique format géant Global Industrial™, plastique, deux rouleaux de 9 po, gris
    Double distributeur de papier hygiénique format géant Global Industrial™, plastique, deux rouleaux de 9 po, gris
    Double distributeur de papier hygiénique format géant Global Industrial™, plastique, deux rouleaux de 9 po, gris
    Double distributeur de papier hygiénique format géant Global Industrial™, plastique, deux rouleaux de 9 po, gris
    Double distributeur de papier hygiénique format géant Global Industrial™, plastique, deux rouleaux de 9 po, gris
    Double distributeur de papier hygiénique format géant Global Industrial™, plastique, deux rouleaux de 9 po, gris
    Double distributeur de papier hygiénique format géant Global Industrial™, plastique, deux rouleaux de 9 po, gris
    Double distributeur de papier hygiénique format géant Global Industrial™, plastique, deux rouleaux de 9 po, gris
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant