Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Piédestal standard 4395BLK - Boulon monté, pour mail package Drop Locker, Noir

Piédestal standard 4395BLK - Boulon monté, pour mail package Drop Locker, Noir

Article nº : WBB1887935

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 265,95 $

Quantité

4300 Piédestals de série

Fonctionnalités

  • Fabriquée en aluminium résistant
  • En vente au boulon monté ou dans le sol monté
  • Inclure le matériel de montage pour fixer au bord de la route boîtes aux lettres et courrier coffres facilement
  • Fonctionnalité une poudre durable enduite finition disponible en noir, vert, argent, blanc, bronze, cuivre, laiton et nickel
  • Industries est une société certifiée ISO 9001: 2008 et excelle dans le domaine de la fabrication depuis 1936 ans


Poids &Dimensions

  • Largeur 3-1/2 po (8,89 cm)
  • Profondeur 3-1/2 po (8,89 cm)
  • Hauteur 16 in (40,64 cm)
  • Poids 10 lbs (4,55 kg)

Détails du produit

  • Emplacement de montage Surface montée
  • Assemblage requis Non
  • Type d’accessoire Post/socle
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Salsbury
  • Série 4300
  • Matériau Aluminium
  • Style Piédestal, boulon monté
  • Numéro de référence du fabricant 4395BLK
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 3 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Mail Package Drop Locker 4375BLK - Noir

959,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Piédestal standard 4395BLK - Boulon monté, pour mail package Drop Locker, Noir

Piédestal standard 4395BLK - Boulon monté, pour mail package Drop Locker, Noir

Article nº : WBB1887935

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant