Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Nexel® Nexelate®, Poignée de poussée de sécurité, 24"D

Nexel® Nexelate®, Poignée de poussée de sécurité, 24"D

Article nº : WBAE24EP

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 33,95 $

Quantité

Les poignées de poussée de sécurité facilitent les manœuvres. Poignée de poussée de sécurité maintient les mains dans la largeur du chariot empêchant les bosses avec les murs et les objets. Nexelate® dispose d’une finition attrayante qui se compose d’un manteau de poudre d’époxy argenté sur un sous-poil inhibant la rouille. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche. Comprend 1 pinces de poignée et d'étagère.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 24 in (60,96 cm)

Détails du produit

  • Type Pousser la poignée
  • Type d’accessoire Pousser la poignée
  • Marque Nexel
  • Assemblage requis Oui
  • Matériau Acier
  • Application Wet/Dry
  • Finition Nexelate®
  • Numéro de référence du fabricant AE24EP
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie Année limitée de 7 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Nexel® Nexelate®, Poignée de poussée de sécurité, 24"D

Nexel® Nexelate®, Poignée de poussée de sécurité, 24"D

Article nº : WBAE24EP

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Nexel® Nexelate®, Poignée de poussée de sécurité, 24"D
    Nexel® Nexelate®, Poignée de poussée de sécurité, 24"D
    Nexel® Nexelate®, Poignée de poussée de sécurité, 24"D
    Nexel® Nexelate®, Poignée de poussée de sécurité, 24"D
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant