Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Station de travail mobile industrielle™ mondiale, bleu, assemblé

Station de travail mobile industrielle™ mondiale, bleu, assemblé

Article nº : WB694561BLA

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Gris foncé
  • Bleu
  • Noir

Bleu

Prix : 729,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Station de travail mobile industrielle™ mondiale, bleue, non assemblée

Station de travail mobile industrielle™ mondiale, bleue, non assemblée

Global Industrial™ Mobile Fold-Out Computer Cabinet, Noir, Non assemblé

Global Industrial™ Mobile Fold-Out Computer Cabinet, Noir, Non assemblé

Global Industrial™ Mobile LCD Computer Cabinet, Noir, Non assemblé

Global Industrial™ Mobile LCD Computer Cabinet, Noir, Non assemblé

Armoire d’ordinateur LCD mobile industriel™ mondial, gris foncé, non assemblée

Armoire d’ordinateur LCD mobile industriel™ mondial, gris foncé, non assemblée

Global Industrial™ Mobile LCD Computer Cabinet, Bleu, Non assemblé

Global Industrial™ Mobile LCD Computer Cabinet, Bleu, Non assemblé

Stackbin Open informatique armoire, 27" W x 24 H « D x 42 », bleu

Stackbin Open informatique armoire, 27" W x 24 H « D x 42 », bleu

La station de travail mobile de Global Industrial™ est construite en acier de calibre 20 et offre un stockage sécurisé dans le compartiment inférieur verrouillable de 24-5/8 « W x 22-7 / 8 " P x 22-5 / 8 « H. Plateau de CPU s’ajuste pour accueillir tour ou styles de bureau. Trous d’accès du cabinet arrière sont fournis. Milieu 11-1/2" H Tablette fixe offre Colocation imprimante. Le plateau de clavier de coulissant a une aire de repos poignet confortable pour réduire la fatigue, 23" W x 21 roulettes de polyoléfine « D. Rolls facilement sur 5 » (2 pivotant w/freins, 2 rigide). La surface supérieure est 47-3/4" H pour pratique moniteur Regarde un et a 1-1/2" H arrière et s’arrête pour garder les objets de rouler hors de fin. Attaches et trous de fixation fournis pour gestion des câbles bien rangé. Résistant au four émail bleu finition. Le cabinet et les étagères sont entièrement assemblés.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Échelle de hauteur >De 48 po à 72 po
  • Largeur 27 in (68,58 cm)
  • Échelle de profondeur >16 à 24 pouces
  • Hauteur 49-1/2 po (125,73 cm)
  • Échelle de largeur >De 24 po à 36 po
  • Poids 130 lbs (59,09 kg)

Détails du produit

  • Alimenté par piles Non
  • Assemblage requis Non
  • Description Meuble d’ordinateur mobile
  • Fermant à clé Oui
  • Type de boîtier CPU seulement
  • Type Meuble d’ordinateur mobile
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 694561BLA (en)
  • Couleur Bleu
  • Roulettes 5" roulettes pivotantes (verrouillage 2)

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : TERESA

    Date de : Avril 23, 2019

    Meuble d’ordinateur mobile
    Votre commentaire :
    Excellent produit! Expédié pré-assemblé. Très mobile pour la zone de travail sur place. Merci !
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ Power Strip, 6 points de vente, 15A, 6' Cord

46,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Station de travail mobile industrielle™ mondiale, bleu, assemblé

Station de travail mobile industrielle™ mondiale, bleu, assemblé

Article nº : WB694561BLA

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Station de travail mobile industrielle™ mondiale, bleu, assemblé
    Station de travail mobile industrielle™ mondiale, bleu, assemblé
    Station de travail mobile industrielle™ mondiale, bleu, assemblé
    Station de travail mobile industrielle™ mondiale, bleu, assemblé
    Station de travail mobile industrielle™ mondiale, bleu, assemblé
    Station de travail mobile industrielle™ mondiale, bleu, assemblé
    Station de travail mobile industrielle™ mondiale, bleu, assemblé
    Station de travail mobile industrielle™ mondiale, bleu, assemblé
    Station de travail mobile industrielle™ mondiale, bleu, assemblé
    Station de travail mobile industrielle™ mondiale, bleu, assemblé
    Station de travail mobile industrielle™ mondiale, bleu, assemblé
    Station de travail mobile industrielle™ mondiale, bleu, assemblé
    Station de travail mobile industrielle™ mondiale, bleu, assemblé
    Station de travail mobile industrielle™ mondiale, bleu, assemblé
    Station de travail mobile industrielle™ mondiale, bleu, assemblé
    Station de travail mobile industrielle™ mondiale, bleu, assemblé
    Station de travail mobile industrielle™ mondiale, bleu, assemblé
    Station de travail mobile industrielle™ mondiale, bleu, assemblé
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant