Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Panneau de verrouillage rétractable Omnimed® uniquement pour le rack à dossiers Cubbie, beige

Panneau de verrouillage rétractable Omnimed® uniquement pour le rack à dossiers Cubbie, beige

Article nº : WBB1917431

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 385,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Panneau de verrouillage rétractable Omnimed® uniquement pour le rack de fichiers Cubbie, gris clair

Panneau de verrouillage rétractable Omnimed® uniquement pour le rack de fichiers Cubbie, gris clair

Omnimed® fil organisateur pour fichier Cubbie Rack, capacité 8 Binder, Chrome

Omnimed® fil organisateur pour fichier Cubbie Rack, capacité 8 Binder, Chrome

Omnimed® fil organisateur pour fichier Cubbie Rack, capacité 6 Binder, Chrome

Omnimed® fil organisateur pour fichier Cubbie Rack, capacité 6 Binder, Chrome

Bel-Art F24653-0002 Broken Glass Disposal Box, Benchtop Model, 8"W x 8"D x 10"H, Green, 6/PK

Bel-Art F24653-0002 Broken Glass Disposal Box, Benchtop Model, 8"W x 8"D x 10"H, Green, 6/PK

Drive Medical Universal pliant coulissant transfert banc RTL12075, blanc

Drive Medical Universal pliant coulissant transfert banc RTL12075, blanc

Le panneau de fermeture rétractable Omnimed est conçu pour assurer la sécurité de votre espace de stockage liant. Le panneau a un système de verrouillage de bipied pour fixer le panneau sur la gauche et la droite de la porte. Le panneau de verrouillage se rétracte dans le fichier Cubbie sur roulement à billes patins donc la porte ne dépasse pas. Beige finition enduite par poudre.

Poids &Dimensions

  • Largeur 26 in (66,04 cm)
  • Profondeur 3/4 en
  • Hauteur 11-1/4 po (28,58 cm)

Détails du produit

  • Description Panneau de fermeture rétractable
  • Nombre de tablettes 8
  • Capacité Liants 8
  • Type Rack de liant
  • Marque Omnimed
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acier enduit de poudre
  • Numéro de référence du fabricant 266010-BG
  • Couleur Beige

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Panneau de verrouillage rétractable Omnimed® uniquement pour le rack à dossiers Cubbie, beige

Panneau de verrouillage rétractable Omnimed® uniquement pour le rack à dossiers Cubbie, beige

Article nº : WBB1917431

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant