Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Supports de montage muraux Omnimed® uniquement pour rack de fichiers Cubbie, beige, 2 / PK

Supports de montage muraux Omnimed® uniquement pour rack de fichiers Cubbie, beige, 2 / PK

Article nº : WBB1917433

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Beige
  • Gris

Beige

Prix : 76,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Omnimed® en aluminium Standard presse-papiers, 9" W x 13-7/8" H, aluminium anodisé

Omnimed® en aluminium Standard presse-papiers, 9" W x 13-7/8" H, aluminium anodisé

Omnimed® 1-1/2" reliure à anneaux moulés, 3 anneaux, côté ouvert, détient 300 feuilles, Aqua

Omnimed® 1-1/2" reliure à anneaux moulés, 3 anneaux, côté ouvert, détient 300 feuilles, Aqua

Omnimed® norme couverts Poly presse-papiers, 10" W x 13" H, bleu

Omnimed® norme couverts Poly presse-papiers, 10" W x 13" H, bleu

Omnimed® Poly soulève presse-papiers, 9" W x 12-7/8" H, vert forêt

Omnimed® Poly soulève presse-papiers, 9" W x 12-7/8" H, vert forêt

Omnimed® 2-1/2" antimicrobiens Binder, Open 3-Ring, côté, contenir 450 feuilles, bleu

Omnimed® 2-1/2" antimicrobiens Binder, Open 3-Ring, côté, contenir 450 feuilles, bleu

TrippNT™ Triple Side Loading Acrylic Glove Box Holder, 10 « L x 4 « P x 16 " H

TrippNT™ Triple Side Loading Acrylic Glove Box Holder, 10 « L x 4 « P x 16 " H

Drive Medical 13000 Pivot et inclinaison réglable soulève Table plateau

Drive Medical 13000 Pivot et inclinaison réglable soulève Table plateau

Gel mousse fauteuil coussin, 18" W x 16 H « D x 2"

Gel mousse fauteuil coussin, 18" W x 16 H « D x 2"

Le support de montage mural Omnimed est conçu spécifiquement pour les Racks de stockage de fichier Cubbie. La partie supérieure de l’étrier se monte sur le bas du fichier Cubbie tandis que la partie inférieure est montée sur le mur. Matériel est fourni pour monter vers le fichier Cubbie, mais le client devra fournir leur propre matériel de montage mural. Beige finition enduite par poudre. Vendu en paquet de 2. À utiliser avec les racks de stockage de fichiers Omnimed® Cubbie. Numéros d’article globaux B1917427 et B1917429.

Poids &Dimensions

  • Largeur 15 in (38,1 cm)
  • Profondeur 1 in (2,54 cm)
  • Hauteur 1 in (2,54 cm)

Détails du produit

  • Type Accessoire
  • Pour une utilisation avec Racks de stockage fichier Cubbie Omnimed
  • Marque Omnimed
  • Quantité par paquet 2
  • Description Supports muraux
  • Matériau Acier enduit de poudre
  • Numéro de référence du fabricant 266015-BG
  • Couleur Beige

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Omnimed® Cubbie fichier stockage Rack, capacité de reliure 6, Beige

649,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Omnimed® Cubbie fichier stockage Rack, capacité de reliure 8, Beige

659,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Supports de montage muraux Omnimed® uniquement pour rack de fichiers Cubbie, beige, 2 / PK

Supports de montage muraux Omnimed® uniquement pour rack de fichiers Cubbie, beige, 2 / PK

Article nº : WBB1917433

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant