Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Industrial™ Couvercle de baignoire en vrac, 6 boisseaux, 33-1/2"L x 24-1/2"L x 2"H, Blanc off

Global Industrial™ Couvercle de baignoire en vrac, 6 boisseaux, 33-1/2"L x 24-1/2"L x 2"H, Blanc off

Article nº : WBB1918443

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 265,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industriel™ Chariot de fil chromé avec (4) conteneurs de grille bleue 6 « H 21x24x40

Global Industriel™ Chariot de fil chromé avec (4) conteneurs de grille bleue 6 « H 21x24x40

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Bulk Mover Cart avec baignoire blanche, 4 boisseaux, 32-3/4"L x 21-1/4"L x 36"H

Global Industrial™ Bulk Mover Cart avec baignoire blanche, 4 boisseaux, 32-3/4"L x 21-1/4"L x 36"H

Plaque porte-étiquette pour contenant économique Kennedy Group ESTB2 4-1/2 po x 6-1/2 po, blanc , qté par paquet : 1000

Plaque porte-étiquette pour contenant économique Kennedy Group ESTB2 4-1/2 po x 6-1/2 po, blanc , qté par paquet : 1000

Global Industrial™ NSF Aluminum Lug Cart 28"L x 16"W x 33"H, 2 Tote Capacity, Unassembled

Global Industrial™ NSF Aluminum Lug Cart 28"L x 16"W x 33"H, 2 Tote Capacity, Unassembled

Global Industrial™ 21"L x 24"W x 40"H H Chrome Wire Cart - 4 Niveau

Global Industrial™ 21"L x 24"W x 40"H H Chrome Wire Cart - 4 Niveau

Global Industrial™ Bulk Mover Cart, 6 boisseaux, 28"L x 22-1/4"L x 26-1/4"H, Gris

Global Industrial™ Bulk Mover Cart, 6 boisseaux, 28"L x 22-1/4"L x 26-1/4"H, Gris

Winholt d’aluminium en vrac Mover boisseau 8 30-8-AL/BL bleu Tub38-1/2 "L x 22 » W x 32" H

Winholt d’aluminium en vrac Mover boisseau 8 30-8-AL/BL bleu Tub38-1/2 "L x 22 » W x 32" H

Global Industrial™ Bulk Mover Cart avec baignoire blanche, 8 boisseaux, 36-1/4"L x 24-1/4"L x 36"H

Global Industrial™ Bulk Mover Cart avec baignoire blanche, 8 boisseaux, 36-1/4"L x 24-1/4"L x 36"H

PVI aluminium Lug chariot LUGDB2 - 3 Cap de Lug. All-Welded 33 Side by Side "L x 24-1/2" W x 20 « H, gris

PVI aluminium Lug chariot LUGDB2 - 3 Cap de Lug. All-Welded 33 Side by Side "L x 24-1/2" W x 20 « H, gris

Global Industrial™ Mobile Double-Sided Rack sans Bacs 36" x 54"

Global Industrial™ Mobile Double-Sided Rack sans Bacs 36" x 54"

Cintres industriels™ Global Plaqués chromés, Pack de 6

Cintres industriels™ Global Plaqués chromés, Pack de 6

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Akro-Mils® AkroBin® Bac empilable et suspendu en plastique, 5-1/2 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12

Akro-Mils® AkroBin® Bac empilable et suspendu en plastique, 5-1/2 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12

Ce couvercle de boisseau 6 est constitué de polyéthylène transparent. Approuvé par la FDA. Il s’agit pour le couvercle seulement ; chariot & baignoire vendue séparément. Couvercle de hauteur 33,5 %" L x 24,5" W x 2 « H et pèse 6 livres

Poids &Dimensions

  • Largeur 24-1/2 po (62,23 cm)
  • Longueur 33-1/2 po (85,09 cm)
  • Hauteur 2 in (5,08 cm)
  • Poids 6 lbs (2,73 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Description Couvercle de boisseau 6 en vrac
  • Type Couvercle seulement
  • Type d’accessoire Couvercle et couvercle
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Série Mover en vrac
  • Matériau Polyéthylène
  • Numéro de référence du fabricant B1918443
  • Couleur Blanc

Conformité et certifications

  • Certifications FDA
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Couvercle de baignoire en vrac, 6 boisseaux, 33-1/2"L x 24-1/2"L x 2"H, Blanc off

Global Industrial™ Couvercle de baignoire en vrac, 6 boisseaux, 33-1/2"L x 24-1/2"L x 2"H, Blanc off

Article nº : WBB1918443

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant