Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

200-037 - 4,5" diagonale coupeurs d’Eclipse

200-037 - 4,5" diagonale coupeurs d’Eclipse

Article nº : WBB1929289

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 11,25 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Eclipse 300-144-gaufreur lunaire, fil viroles AWG 10-6

Eclipse 300-144-gaufreur lunaire, fil viroles AWG 10-6

Eclipse CP - 462G - fil embout sertisseur, Sertissage carré, AWG 26-10

Eclipse CP - 462G - fil embout sertisseur, Sertissage carré, AWG 26-10

KNIPEX® 71 41 200 coupe-boulons W / SBA Angeled fort effet de levier Cobolt® cran 8" OAL.

KNIPEX® 71 41 200 coupe-boulons W / SBA Angeled fort effet de levier Cobolt® cran 8" OAL.

KNIPEX® 95 62 190 SBA Wire Rope Cutters-confort Grip OAL. 7-1/2"

KNIPEX® 95 62 190 SBA Wire Rope Cutters-confort Grip OAL. 7-1/2"

KNIPEX® 95 61 190 SBA câble coupe 7-1/2" OAL.

KNIPEX® 95 61 190 SBA câble coupe 7-1/2" OAL.

Pince à dénuder 1955-SS Greenlee Pro en acier inoxydable, Cutter et gaufreur courbe

Pince à dénuder 1955-SS Greenlee Pro en acier inoxydable, Cutter et gaufreur courbe

Stanley 89-874 FatMax® coupe-câbles, 8"

Stanley 89-874 FatMax® coupe-câbles, 8"

Application :
  • Acier doux : 16 AWG
  • Cuivre : 14 AWG
  • Printemps chargé de poignées
  • Poignée de coussin lisse


Poids &Dimensions

  • Taille 4-1/2 po (11,43 cm)

Détails du produit

  • Matériel de poignée Acier allié de haute qualité
  • Marque Eclipse
  • Description Coupe diagonale
  • Matériau Acier allié de haute qualité
  • Numéro de référence du fabricant 200-037
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
200-037 - 4,5" diagonale coupeurs d’Eclipse

200-037 - 4,5" diagonale coupeurs d’Eclipse

Article nº : WBB1929289

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant