Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Eclipse 500-042 - trousse à outils de Precision ESD

Eclipse 500-042 - trousse à outils de Precision ESD

Article nº : WBB1930079

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 139,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Eclipse 902-218-1000V isolé tournevis et pince Set-électrique

Eclipse 902-218-1000V isolé tournevis et pince Set-électrique

Eclipse PK-15307EI - mallette des Electronics - 50 Pcs.

Eclipse PK-15307EI - mallette des Electronics - 50 Pcs.

Eclipse 902-215 - tournevis isolé 1000V & pince Set

Eclipse 902-215 - tournevis isolé 1000V & pince Set

Trousse d’outils de la main de la Greenlee 0159-36, 6 pièce

Trousse d’outils de la main de la Greenlee 0159-36, 6 pièce



Caractéristiques :
  • Pince à bec long
  • Pince nez plat
  • Pince nez courbé
  • Pince micro coupe propre
  • Pince coupante micro 125mm
  • Jeu de pinces conductrice 4Pcs
  • Dragonne 10FT
  • Tournevis de précision ESD #0
  • Tournevis de précision ESD #00
  • Tournevis de précision ESD #1
  • Tournevis de précision ESD 2,0 mm
  • Tournevis de précision ESD 2,4 mm
  • Tournevis de précision ESD 3,0 mm
  • Sac à outils


Détails du produit

  • Type Trousse à outils de Precision ESD
  • Marque Eclipse
  • Description Trousse à outils de Precision ESD
  • Numéro de référence du fabricant 500-042
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Eclipse 500-042 - trousse à outils de Precision ESD

Eclipse 500-042 - trousse à outils de Precision ESD

Article nº : WBB1930079

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant