Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Hirsh Industries® Double Piédestal Steel Desk, 30 » x 60 », Finition noir/noyer

Hirsh Industries® Double Piédestal Steel Desk, 30 » x 60 », Finition noir/noyer

Article nº : WBB1952809

(3)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Noyer
  • Acajou

Noyer

Prix : 1 309,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bureau en acier Hirsh Industries® – piédestal double – 30 po x 60 po mastic/chêne - série HL10000

Bureau en acier Hirsh Industries® – piédestal double – 30 po x 60 po mastic/chêne - série HL10000

Hirsh Industries® acier Desk - seul piédestal de gauche - 30 x 66 - noyer/noir - HL10000 série

Hirsh Industries® acier Desk - seul piédestal de gauche - 30 x 66 - noyer/noir - HL10000 série

Hirsh Industries® acier Desk seul piédestal de gauche - 30 "x 66" - mastic/chêne - HL10000 série

Hirsh Industries® acier Desk seul piédestal de gauche - 30 "x 66" - mastic/chêne - HL10000 série

Burau en acier Hirsh Industries® de série HL10000 à piedestal droit, 30 po P x 48 po l, acajou

Burau en acier Hirsh Industries® de série HL10000 à piedestal droit, 30 po P x 48 po l, acajou

Hirsh Industries® acier Desk - seul piédestal de droite - 30 x 48 - noir/noyer - HL10000 série

Hirsh Industries® acier Desk - seul piédestal de droite - 30 x 48 - noir/noyer - HL10000 série

Hirsh Industries® acier Desk seul piédestal de droite - 30 "x 48" - mastic/chêne - HL10000 série

Hirsh Industries® acier Desk seul piédestal de droite - 30 "x 48" - mastic/chêne - HL10000 série

Hirsh Industries® acier Desk - forme L w / droit de retour - 66 x 72 - Blk/noyer - série HL10000

Hirsh Industries® acier Desk - forme L w / droit de retour - 66 x 72 - Blk/noyer - série HL10000

Hirsh Industries® 20" piédestal Mobile - Box/boîte/dossier - Platinum

Hirsh Industries® 20" piédestal Mobile - Box/boîte/dossier - Platinum

Bureaux commerciaux piédestal. Precision billes suspension. Boîte et fichier tiroirs disposent de diapositives de l’extension complète. Serrure à noyau amovible. Système de verrouillage central sur les pupitres Ped simples et doubles. 1-1/8" surface de travail stratifié résistant épais. Trous à oeillet dans le Bureau de gestion des cordons. Patins de couleur assortis jambes incluent la mise à niveau. Fixation des jambes requis. Matériel inclus.

Poids &Dimensions

  • Largeur 60 in (152,4 cm)
  • Profondeur 30 in (76,2 cm)
  • Hauteur 29-1/2 po (74,93 cm)
  • Épaisseur supérieure 1-1/8 po (2,86 cm)
  • Poids 141 lbs (64,09 kg)

Détails du produit

  • Nombre de piédestaux 2
  • Tiroir central Oui
  • pays Mexique (CONFORME à l’AAC)
  • Assemblage requis Non
  • Retour Aucun
  • Type Bureau du Prof
  • Top Matériel Lamelles
  • Nombre de tiroirs de verrouillage Oui
  • Forme Rectangle
  • Type de piédestal Boîte/fichier
  • Famille de couleurs Edge Noyer
  • Collection Série HL10000
  • Description Double piédestal de bureau en acier
  • Gestion de fil Oui
  • Orientation du piédestal & Gauche
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Marque Hirsh Industries
  • Numéro de référence du fabricant 20101
  • Famille top color Noyer
  • Matériau de cadre Acier

Garantie

  • Garantie Garantie limitée à vie

Conformité et certifications

  • Certifications ANSI/BIFMA ; GREENGUARD or
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : STEVE

    Date de : Avril 23, 2019

    Grande valeur & qualité
    Votre commentaire :
    Facilité de montage
  • Reviewer : Patrick

    Date de : Avril 23, 2019

    Bon Bureau pour le prix
    Votre commentaire :
    Comme le bureau, mais quand il est arrivé, il avait une dent dans le côté. Il vient tout rétréci enveloppé sur une palette et tout semblait bon. Une fois que j’ai coupé l’emballage de la boîte avait une dent/coupe comme un chariot élévateur frappé le fond de la boîte. À un moment donné, je vais essayer de sortir le pire de la dent.
  • Reviewer : TONY

    Date de : Avril 23, 2019

    très agréable,, exactement ce que je cherchais
    Votre commentaire :
    bon produit, bien fait
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Économisez 190,00 $ avec ce produit comparable

Bureau Interion® Steel Teachers, 60 « L x 30 « D, plateau en noyer avec cadre noir

Article nº : 695632WN

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable

1 119,00 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Hirsh Industries® Double Piédestal Steel Desk, 30 » x 60 », Finition noir/noyer

Hirsh Industries® Double Piédestal Steel Desk, 30 » x 60 », Finition noir/noyer

Article nº : WBB1952809

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Hirsh Industries® Double Piédestal Steel Desk, 30 » x 60 », Finition noir/noyer
    Hirsh Industries® Double Piédestal Steel Desk, 30 » x 60 », Finition noir/noyer
    Hirsh Industries® Double Piédestal Steel Desk, 30 » x 60 », Finition noir/noyer
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant