Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Milwaukee® 48-22-8112 Électriciens Pouch

Milwaukee® 48-22-8112 Électriciens Pouch

Article nº : WBB1953528

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 99,95 $

Quantité

Milwaukee Work Gear n'est rien d'autre que Heavy Duty. Conçu avec des artisans professionnels à l'esprit et construit avec 1680 Denier Nylon, coutures rivetées, et tout le matériel de travail en métal, Milwaukee équipement de travail est jusqu'à 5X Plus durable que les produits compétitifs et fournit aux utilisateurs une durabilité inégalée, le confort et l'organisation.
La poche de travail electricians avec ceinture d'ajustement rapide fournit aux utilisateurs 15 poches pour organiser leurs outils et intègre une base solide qui permet au sac de rester debout lorsqu'il est réglé sur une surface plane. La poignée intégrée permet au sac d'être facilement transporté d'et de la tâche à la tâche et le clip de mesure de bande en métal stocke en toute sécurité une mesure de bande pour un accès facile. Une poche en plastique doublée résistante à la perforation permet aux utilisateurs de stocker des objets pointus, tels que des scies jab, sans craindre d'endommager leurs sacs. Cette combinaison de durabilité et de fonctionnalité s'affirme pour l'engagement de Milwaukee à fournir des solutions innovantes et durables à l'utilisateur final.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 3-1/2 po (8,89 cm)
  • Largeur 10-1/2 po (26,67 cm)
  • Hauteur 12-3/4 po (32,39 cm)

Détails du produit

  • Type Sac à outils
  • Marque Milwaukee
  • Matériau Polyester
  • Style Open-Top
  • Numéro de référence du fabricant 48 22-8112
  • Couleur Noir
  • Nombre de poches 15
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Milwaukee® 48-22-8112 Électriciens Pouch

Milwaukee® 48-22-8112 Électriciens Pouch

Article nº : WBB1953528

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Milwaukee® 48-22-8112 Électriciens Pouch
    Milwaukee® 48-22-8112 Électriciens Pouch
    Milwaukee® 48-22-8112 Électriciens Pouch
    Milwaukee® 48-22-8112 Électriciens Pouch
    Milwaukee® 48-22-8112 Électriciens Pouch
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant