Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Article nº : WB695320

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 199,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Cork Bulletin Board - 72 x 48 - Cadre en aluminium

Global Industrial™ Cork Bulletin Board - 72 x 48 - Cadre en aluminium

Global Industrial™ Cork Bulletin Board - 48 x 36 - Cadre en aluminium

Global Industrial™ Cork Bulletin Board - 48 x 36 - Cadre en aluminium

Global Industrial™ Cork Bulletin Board - 5' x 3' - Cadre en aluminium

Global Industrial™ Cork Bulletin Board - 5' x 3' - Cadre en aluminium

Balt® Vin-Tak Tackboard avec sa garniture en aluminium 72" W x 48" H, gris

Balt® Vin-Tak Tackboard avec sa garniture en aluminium 72" W x 48" H, gris

Global Industrial™ Cork Bulletin Board - 36 x 24 - Cadre en aluminium

Global Industrial™ Cork Bulletin Board - 36 x 24 - Cadre en aluminium

Global Industrial™ Melamine Dry Erase Whiteboard - 4' x 8' - Double Sided

Global Industrial™ Melamine Dry Erase Whiteboard - 4' x 8' - Double Sided

Global Industrial™ Melamine Dry Erase Whiteboard - 72 x 48 - Double Sided

Global Industrial™ Melamine Dry Erase Whiteboard - 72 x 48 - Double Sided

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Global Industrial™ Dry Erase Markers, Bullet Tip, Couleurs assorties, Pack 4

Global Industrial™ Dry Erase Markers, Bullet Tip, Couleurs assorties, Pack 4

Global Industrial™ Panneau d’affichage fermé cork - 48"W x 36"H - 2 Porte

Global Industrial™ Panneau d’affichage fermé cork - 48"W x 36"H - 2 Porte

Tableau blanc magnétique industriel ™ mondial - 96 x 48 - Surface en acier

Tableau blanc magnétique industriel ™ mondial - 96 x 48 - Surface en acier

Tableau blanc réversible industriel ™ mobile mondial avec cadre argenté, 96 « x 48 »

Tableau blanc réversible industriel ™ mobile mondial avec cadre argenté, 96 « x 48 »

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 36 « L x 24 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 36 « L x 24 « H

Gallon 7 Rubbermaid poubelle en plastique - noir

Gallon 7 Rubbermaid poubelle en plastique - noir

Tableau blanc magnétique industriel ™ mondial - 48 x 36 - Surface en acier

Tableau blanc magnétique industriel ™ mondial - 48 x 36 - Surface en acier

Tabouret ergonomique ShopSol

Tabouret ergonomique ShopSol

Grand babillard en liège, 96 x 48, cadre en aluminium

Global Industrial™ Cork babillards offrent un design élégant et mis à jour pour mieux le moderniser des bureaux, des salles de classe et des résidences. 1/2" épaisse et légère, cette planche de Liège de profil mince n’est pas maladroit ou encombrant et facile à installer. La surface résiliente Liège est d’auto-guérison, donc votre Conseil d’administration se penchera toujours soignée et de nouvelles. Le cadre en aluminium robuste comprend un système de montage facile en 4-coin qui permet au jury de Liège à être monté verticalement ou horizontalement. Comprend toutes les pièces de montage.

  • Largeur de Liège de Conseil : 96"
  • Hauteur de Liège de Conseil : 48"
  • Profondeur de Liège de Conseil : 1/2"


  • Conforme ISO
    TAA conforme

    Poids &Dimensions

    • Largeur 96 in (243,84 cm)
    • Profondeur 1/2 en
    • Hauteur 48 in (121,92 cm)
    • Taille du conseil (W x H) 96 x 48 po

    Détails du produit

    • Description Tableau d’affichage Liège
    • Assemblage requis Non
    • Type Panneau de liège
    • Matériau de surface Liège
    • Intérieur/extérieur Indoor
    • Famille de couleurs d’image Argent
    • Quantité par paquet 1
    • Marque Global Industrial
    • Magnétique Non
    • Numéro de référence du fabricant 695320
    • Couleur Naturel
    • Matériau de cadre Aluminium

    Garantie

    • Garantie 1 ans

    Conformité et certifications

    • Certifications ISO et TAA conforme
    Commentaire du client

    Pas encore examiné

    Produit Q et A

    Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

    • ce Conseil d’administration a-t-il un matériau Liège monté sur une planche de soutien ? Dans l’affirmative, quelles sont les profondeurs associés le Liège et le soutien. Quel matériau est le Comité de soutien ? Merci !

      Question posée par : curtis, 08 octobre 2015

      Répondre à cette question

      Question répondue par:

      • Expert produit, Octobre 08, 2015

        Non, il n’y a aucun Conseil de soutien à cela.

    Mettez à niveau cet article pour seulement 311,05 $ plus

    Global Industrial™ Panneau d’affichage fermé cork - 72"W x 48"H - 3 Porte

    Article nº : 695542

    (5)

    Disponible autour du 15/08/2024

    511,00 $

    comparer les éléments
    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

    Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

    Article nº : WB695320

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »
      Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »
      Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »
      Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »
      Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »
      Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »
      Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »
      Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »
      Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant