Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Industrial™ global Non-Para toilette bol Rim Hanger - Cherry 12 cintres/caisse

Industrial™ global Non-Para toilette bol Rim Hanger - Cherry 12 cintres/caisse

Article nº : WB640991

(2)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 41,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 41,95 $ ch.
  • Acheter 3+ 39,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Industrial™ global Non-Para toilette bol Rim Hanger - Evergreen 12 cintres/caisse

Industrial™ global Non-Para toilette bol Rim Hanger - Evergreen 12 cintres/caisse

Global Industrial™ Urinal Screen - Melon 10 écrans/caisse

Global Industrial™ Urinal Screen - Melon 10 écrans/caisse

Industrial™ global Non-Para extra-forts urinoir écran - Cherry 12 écrans/caisse

Industrial™ global Non-Para extra-forts urinoir écran - Cherry 12 écrans/caisse

Industrial™ global urinoir écran - agrumes 10 écrans/caisse

Industrial™ global urinoir écran - agrumes 10 écrans/caisse

Industrial™ global Non-Para extra-forts urinoir écran - Evergreen 12 écrans/caisse

Industrial™ global Non-Para extra-forts urinoir écran - Evergreen 12 écrans/caisse

Global Industrial™ désodorisant urinoir Mat - tapis/affaire Mountain Breeze 6

Global Industrial™ désodorisant urinoir Mat - tapis/affaire Mountain Breeze 6

Industrial™ global pour désodoriser les toilettes Bowl Mat - tapis/affaire Mountain Breeze 6

Industrial™ global pour désodoriser les toilettes Bowl Mat - tapis/affaire Mountain Breeze 6

Bobrick® ConturaSeries® en saillie plusieurs rouleaux distributeur - B-4288

Bobrick® ConturaSeries® en saillie plusieurs rouleaux distributeur - B-4288

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - acier inoxydable - 165

Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - acier inoxydable - 165

Étagère en acier inoxydable Bobrick®, 24 po l x 8 po P, B298x24

Étagère en acier inoxydable Bobrick®, 24 po l x 8 po P, B298x24

Non-Para Toilet Bowl Rim Hanger est spécialement conçu pour empêcher la souillure des cuvettes de toilettes, tandis que le nettoyage et de désodorisation de chaque chasse. Bloc non-para est l’eau soluble et 100 % biodégradable. Bol de toilette Rim Hanger dure jusqu'à 1 500 bouffées de chaleur. Parfum cerise. Vend cintres 12 par carton.

Détails du produit

  • Type Bol de toilette Rim Hanger
  • Quantité par paquet 12
  • Marque Global Industrial
  • Description Non-Para Toilet Bowl Rim Hanger
  • Numéro de référence du fabricant 640991
  • Odeur Cerise
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Bridgette

    Date de : Mai 12, 2022

    Rafraîchissant
    Votre commentaire :
    Dans l’ensemble, j’aime mon achat. La seule chose est que ce n’est pas un ajustement parfait pour mes toilettes, mais assez proche. J’aime beaucoup le trou au fond qui jette de l’eau quand on rince... Ajout d’un désodorisant un plus.
  • Reviewer : PAUL

    Date de : Avril 23, 2019

    nettoyeurs de cuvette
    Votre commentaire :
    sirs-Merci pour un excellent service!! Nous avons payé par chèque-Merci pour cela et sera d’acheter plus de vous bientôt!!!
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire

Industrial™ global Non-Para toilette bol Rim Hanger - Evergreen 12 cintres/caisse

Article nº : 640990

(3)

En stock, expédition dans 3 à 4 jours

40,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Industrial™ global Non-Para toilette bol Rim Hanger - Cherry 12 cintres/caisse

Industrial™ global Non-Para toilette bol Rim Hanger - Cherry 12 cintres/caisse

Article nº : WB640991

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Industrial™ global Non-Para toilette bol Rim Hanger - Cherry 12 cintres/caisse
    Industrial™ global Non-Para toilette bol Rim Hanger - Cherry 12 cintres/caisse
    Industrial™ global Non-Para toilette bol Rim Hanger - Cherry 12 cintres/caisse
    Industrial™ global Non-Para toilette bol Rim Hanger - Cherry 12 cintres/caisse
    Industrial™ global Non-Para toilette bol Rim Hanger - Cherry 12 cintres/caisse
    Industrial™ global Non-Para toilette bol Rim Hanger - Cherry 12 cintres/caisse
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant