Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Support de suspension de plafond mural et matériel de montage pour salamandre

Support de suspension de plafond mural et matériel de montage pour salamandre

Article nº : WB653564

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 359,95 $

Quantité

Ce support de suspension de plafond mural et le matériel de montage sont conçus pour le chauffage à la salamandre. Il est fait d’acier durable.

Poids &Dimensions

  • Largeur 3-5/8 po (9,21 cm)
  • Profondeur 28-3/4 po (73,03 cm)
  • Hauteur 17-5/8 po (44,77 cm)
  • Poids 17,6 lbs (8 kg)
  • Longueur 28-47/64 po (72,99 cm)

Détails du produit

  • Type Accessoire
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 653564
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Support de suspension de plafond mural et matériel de montage pour salamandre

Support de suspension de plafond mural et matériel de montage pour salamandre

Article nº : WB653564

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Support de suspension de plafond mural et matériel de montage pour salamandre
    Support de suspension de plafond mural et matériel de montage pour salamandre
    Support de suspension de plafond mural et matériel de montage pour salamandre
    Support de suspension de plafond mural et matériel de montage pour salamandre
    Support de suspension de plafond mural et matériel de montage pour salamandre
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant