Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

All-TTB Option de barre de remorquage pour tous les jacks palette sterrain

All-TTB Option de barre de remorquage pour tous les jacks palette sterrain

Article nº : WB988809

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 235,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 235,95 $ ch.
  • Achetez 3-5 229,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 219,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Transpalette manuel à usage industriel Global Industrial™, capacité de 5500 lb, fourches de 27 po l x 48 po L

Transpalette manuel à usage industriel Global Industrial™, capacité de 5500 lb, fourches de 27 po l x 48 po L

Camion-bascule manuel™ industriel mondial, 5500 lb Capacité, fourches 27 » L x 48 »

Camion-bascule manuel™ industriel mondial, 5500 lb Capacité, fourches 27 » L x 48 »

Silo élévateur manuel Global Industrial™ Premium, 6600 lb Capacité, fourches 27 » L x 48 »

Silo élévateur manuel Global Industrial™ Premium, 6600 lb Capacité, fourches 27 » L x 48 »

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Assemblage de pompes de remplacement pour les camions de™ palettes industrielles mondiales

Assemblage de pompes de remplacement pour les camions de™ palettes industrielles mondiales

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Kit de roue de charge pour palette manuelle Jack GWK-L50-LW - Adapte Lift-Rite (Big Joe) Modèle # L-50

Kit de roue de charge pour palette manuelle Jack GWK-L50-LW - Adapte Lift-Rite (Big Joe) Modèle # L-50

BARRE DE REMORQUAGE FACULTATIVE POUR LES PRISES MANUELLES DE CAMION DE PALETTE TOUT TERRAIN

La barre de remorquage optionnelle permet de remorquer un chariot de camion-palettes tout terrain manuel avec d’autres équipements motorisés. Utile quand le camion de palette est trop lourde pour l’opérateur.

Remarque : Pas pour une utilisation avec le gaz Powered camions tout-terrain.

Poids &Dimensions

  • Largeur 10-1/2 po (26,67 cm)
  • Longueur 41-1/2 po (105,41 cm)
  • Plage de longueurs 41 à 45-1/2 in
  • Échelle de largeur 2 à 10-1/2 in
  • Poids 23 lbs (10,45 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Bar
  • Marque Vestil
  • Matériau Acier
  • Style Option de barre de remorquage pour toutes les prises de palette de Terrain
  • Numéro de référence du fabricant ALL-TTB
  • À utiliser avec Make Universal
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
All-TTB Option de barre de remorquage pour tous les jacks palette sterrain

All-TTB Option de barre de remorquage pour tous les jacks palette sterrain

Article nº : WB988809

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    All-TTB Option de barre de remorquage pour tous les jacks palette sterrain
    All-TTB Option de barre de remorquage pour tous les jacks palette sterrain
    All-TTB Option de barre de remorquage pour tous les jacks palette sterrain
    All-TTB Option de barre de remorquage pour tous les jacks palette sterrain
    All-TTB Option de barre de remorquage pour tous les jacks palette sterrain
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant