Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Accroche-porte Omnimed® entre parenthèses, 3" W x 1,75 « D x 13 » H, acier inoxydable, 2/Pack

SUPPORT DE SUSPENSION UNIQUEMENT

Accroche-porte Omnimed® entre parenthèses, 3" W x 1,75 « D x 13 » H, acier inoxydable, 2/Pack

Article nº : WBB1968555

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 90,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Omnimed® Open terminé pochette de rangement mural - W 12" x 3 « D x 6 » H, claire

Omnimed® Open terminé pochette de rangement mural - W 12" x 3 « D x 6 » H, claire

Omnimed® Station de stockage d’isolement en acier inoxydable, 21"W x 4-1/2"D x 26"H

Omnimed® Station de stockage d’isolement en acier inoxydable, 21"W x 4-1/2"D x 26"H

Omnimed® Glove and Mask Sanitation Station, Wall Mountable, 10"H x 10-1/2"W x 4-5/8"D, Clear

Omnimed® Glove and Mask Sanitation Station, Wall Mountable, 10"H x 10-1/2"W x 4-5/8"D, Clear

Omnimed® couche seule Suture Rack 304100 mur montable, 15-1/2" W x 6 « D x 6 » H, claire

Omnimed® couche seule Suture Rack 304100 mur montable, 15-1/2" W x 6 « D x 6 » H, claire

TrippNT™ petit laboratoire Box avec support magnétique, W 9" x 6 « D x 6 » H blanc/clair

TrippNT™ petit laboratoire Box avec support magnétique, W 9" x 6 « D x 6 » H blanc/clair

Omnimed® Infection Prevention Station, mur montable, 14" W x 9 « D x 9 » H, clair

Omnimed® Infection Prevention Station, mur montable, 14" W x 9 « D x 9 » H, clair

Horizon Mfg. Filet à cheveux à 2 compartiments / housse de barbe / housse de chaussure / distributeur de protecteur de bras, blanc

Horizon Mfg. Filet à cheveux à 2 compartiments / housse de barbe / housse de chaussure / distributeur de protecteur de bras, blanc

TrippNT™ Distributeur acrylique de petits vêtements pour couvertures de filet à cheveux/barbe, 8-1/2"W x 11-5/8"H x 4-1/4"D

TrippNT™ Distributeur acrylique de petits vêtements pour couvertures de filet à cheveux/barbe, 8-1/2"W x 11-5/8"H x 4-1/4"D

Horizon Mfg. Filet à cheveux à 3 compartiments / housse de barbe / housse de chaussure / distributeur de protecteur de bras, clair

Horizon Mfg. Filet à cheveux à 3 compartiments / housse de barbe / housse de chaussure / distributeur de protecteur de bras, clair

Grand bac distributeur TrippNT™, 18 po l x 8 po P x 9 po H, PVC/acrylique, blanc, 3 compartiments

Grand bac distributeur TrippNT™, 18 po l x 8 po P x 9 po H, PVC/acrylique, blanc, 3 compartiments

Global Industrial™ Medical Security Cabinet w/Double Key Locks, 14"Wx3-1/8"Dx17-1/8"H, Beige

Global Industrial™ Medical Security Cabinet w/Double Key Locks, 14"Wx3-1/8"Dx17-1/8"H, Beige

Supports sont vendus par paire pour une installation adéquate. Les supports sont fabriqués en acier inoxydable de calibre robuste 18 et peuvent être montés sur n’importe quelle porte qui est 1,75" épais. Supports prolongent le haut de la porte par 13" et peuvent être utilisés pour accrocher pratiquement n’importe quoi avec deux trous de fixation. Nous fournissons (4) 1" carrés de 3M™ Dual lock avec chaque paquet. Le 3M™ Dual lock est un adhésif amovible qui peut être utilisé pour sécuriser davantage le produit monté sur la porte. Cela permet d’éliminer le produit de se cogner dans la porte.

Support de suspension seulement. Isolement du cabinet et le contenu non inclus.

Poids &Dimensions

  • Largeur 3 in (7,62 cm)
  • Profondeur 1-3/4 po (4,45 cm)
  • Hauteur 13 in (33,02 cm)
  • Poids 5 lbs (2,27 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Description Ferrures de porte
  • Type Crochets de porte
  • Marque Omnimed
  • Quantité par paquet 2
  • Matériau Acier inoxydable
  • Numéro de référence du fabricant 307001
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Accroche-porte Omnimed® entre parenthèses, 3" W x 1,75 « D x 13 » H, acier inoxydable, 2/Pack

Accroche-porte Omnimed® entre parenthèses, 3" W x 1,75 « D x 13 » H, acier inoxydable, 2/Pack

Article nº : WBB1968555

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Accroche-porte Omnimed® entre parenthèses, 3" W x 1,75 « D x 13 » H, acier inoxydable, 2/Pack
    Accroche-porte Omnimed® entre parenthèses, 3" W x 1,75 « D x 13 » H, acier inoxydable, 2/Pack
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant