Souvent achetés ensemble
Prix : 12,50 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Gardez vos cordons organisés dans un centre de sortie fiable pour un maximum de commodité. Enfermée dans un boîtier en plastique solide, cette bande d’alimentation robuste accepte jusqu’à 6 prises, ce qui le rend idéal pour un large éventail d’applications. Facile à utiliser et rapide à installer, cette bande de puissance vous ramènera à la tâche à accomplir avec tous vos appareils motorisés prêts à l’emploi. L’interrupteur rocker on/off est facile à repérer, illuminant le rouge lorsque la puissance est en marche. 15 Amp/125V. 2-1/2 cordon de pied. 12"L bande. UL & cUL Listed. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Longueur du cordon 2,5 pi (,76 m)
- Taille de l’AWG AWG 14
- Longueur de la bande 12 in (30,48 cm)
- Jauge 14 ga
Détails du produit
- Emplacement de montage Trou de serrure/vis
- Ampérage 15 A
- Style de réceptacle 5-15R
- Nombre de récipients 6
- Type Barre d’alimentation
- Quantité par paquet 1
- Gaine cordon SJTW
- Tension nominale 125 V
- Matériau Plastique
- Filtre antibruit EMI/RF Non
- Arrêt automatique Non
- Nombre de rangées de points de vente 1
- Grade médical Non
- Protection contre les surcharges Disjoncteur 15A %
- Protection des lignes de données Non
- Indicateur de puissance Oui
- Port USB Non
- Marque Global Industrial
- Nombre de chefs d'orchestre 3
- Numéro de référence du fabricant 500802
- Alarme de défaillance de protection contre les surtensions Non
- Couleur Blanc
- Protection contre les surtensions Non
- Minuterie Non
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : PAM
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 72 « W
Article nº : 319405
Pas encore évalué
143,95 $
Global Industrial™ 8 » Cable Zip Ties, Naturel avec UV, 75 Lb, 100 Pack
Article nº : 501746
Pas encore évalué
6,30 $
59,95 $
Global Industrial™ Power Strip, 6 Points de vente, 15A, 12"L, 2-1/2' Cord
12,5 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires