Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Poubelles rabattables Shuter 1010020 - 4 compartiments 23-3/4"W x 6-1/2"L x 8-5/8"H

Poubelles rabattables Shuter 1010020 - 4 compartiments 23-3/4"W x 6-1/2"L x 8-5/8"H

Article nº : WBB1997794

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 82,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bac de rangement à 4 compartiments basculants Quantum  QTB304, gris

Bac de rangement à 4 compartiments basculants Quantum  QTB304, gris

Bac de rangement à 3 compartiments basculants Quantum  QTB303, gris

Bac de rangement à 3 compartiments basculants Quantum  QTB303, gris

Bac de rangement à 5 compartiments basculants Quantum  QTB305, gris

Bac de rangement à 5 compartiments basculants Quantum  QTB305, gris

  • Stockage de petites pièces pour la maison, bureau ou usine
  • Fenêtre transparente améliore la productivité
  • Tiroirs rapide flip design ne sera pas sortir tout en se déplaçant
  • Queue d’aronde breveté - 4 connexion face


Poids &Dimensions

  • Largeur 23-3/4 po (60,33 cm)
  • Hauteur 8-5/8 po (21,91 cm)
  • Poids 5 lbs (2,27 kg)
  • Longueur 6-1/2 po (16,51 cm)
  • Taille (L x l x H) 6-1/2 x 23-3/4 x 8-5/8 po
  • Capacité de poids 66 lbs (30 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Nombre de bacs 4
  • Capacité 13,2 gal (49,97 l)
  • Type Bac à bascule simple face
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Shuter
  • Famille de couleurs Bin Effacer
  • Série FO
  • Matériau ABS, PS
  • Numéro de référence du fabricant 1010020
  • Quantité de bac (taille de la corbeille) 4 (5" W x 4-13/16 « D x 5-1/2" H)
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Poubelles rabattables Shuter 1010020 - 4 compartiments 23-3/4"W x 6-1/2"L x 8-5/8"H

Poubelles rabattables Shuter 1010020 - 4 compartiments 23-3/4"W x 6-1/2"L x 8-5/8"H

Article nº : WBB1997794

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant