Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Bare Ground Bolt Deluxe Liquid Ice Melt System W/ 1 Gallon of Deicer - BGBDS-1C

Bare Ground Bolt Deluxe Liquid Ice Melt System W/ 1 Gallon of Deicer - BGBDS-1C

Article nº : WB641019

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 49,95 $

Quantité

Bare Ground Bolt Deluxe Liquid Ice Melt System W/ 1 Gallon of Deicer - BGBDS-1C - Chlorure de calcium

Bareground Bolt Système de pulvérisateur de luxe préchargé avec du chlorure de calcium dans une pompe à main un pulvérisateur gallon. Le deicer liquide fait fondre la neige et la glace plus rapidement et à des températures inférieures à celles des sels de roche standard. Formule de chlorure de calcium est écologiquement coffre-fort, biodégradable et soluble dans l’eau. Peut réduire les accumulations de neige par autant que 2 » lorsqu’il est appliqué sur la chaussée avant la chute de neige et peut également être après les chutes de neige à fondre les plaques de glace et de neige. Un gallon peut fournir une couverture qui est équivalente à 50 lb de sel. 1 gallons offre jusqu'à 1000 pieds carrés de couverture. Formule de chlorure de calcium (CaCl2) est la fonte des glaces de l’action plus rapide du sol nu ; Il est utilisé par professionnels d’enlèvement de neige parce que c’est sans danger sur toutes les surfaces, y compris les pavés. Durée de conservation illimitée donc il n’est jamais perdu - bonnes d’une année à l’autre, juste attiser il avant utilisation. Efficace par temps froid jusqu'à - 20℉, rapide par intérim idéal pour les endroits très passants.

Poids &Dimensions

  • Poids 13 lbs (5,91 kg)

Détails du produit

  • Sans danger pour les enfants Oui
  • Description Deluxe liquide glace fondre système
  • Capacité 1 gal (3,79 l)
  • Type Liquide
  • Pour une utilisation avec Pulvérisation
  • Marque Sol nu
  • Mélange chimique Chlorure de calcium
  • Package Type Cruche
  • Évaluation de la température -29 ° C
  • Sûr sur le béton Oui
  • Numéro de référence du fabricant BGBDS-1C (en)
  • Sécurité sur l’environnement Oui
  • Sécuritaire pour Béton, environnement, enfants, animaux de compagnie
  • Sans danger pour les animaux de compagnie Oui
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bare Ground Bolt Deluxe Liquid Ice Melt System W/ 1 Gallon of Deicer - BGBDS-1C

Bare Ground Bolt Deluxe Liquid Ice Melt System W/ 1 Gallon of Deicer - BGBDS-1C

Article nº : WB641019

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant