Prix : 399,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Profondeur 13 in (33,02 cm)
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Capacité de poids 300 lbs
- Poids 25 lbs (11,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Boîtier LCD inclinable support
- Cote IP IP66
- Tilt 15° °
- Type Accessoires
- Quantité par paquet 1
- Marque Enceintes PC
- Matériau Acier enduit de poudre
- Style Tilt
- Numéro de référence du fabricant Support inclinable
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Évaluation NEMA NEMA 4
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Indoor/Outdoor LCD Guardian TV Enclosure for 15"- 24" Monitors, Noir
Article nº : B2000438
Pas encore évalué
1 779,00 $
Indoor/Outdoor LCD Guardian TV Enclosure for 26"-32" Monitors, Noir
Article nº : B2000439
Pas encore évalué
1 939,00 $
Indoor/Outdoor LCD Guardian TV Enclosure for 37"-49" Monitors, Noir
Article nº : B2000440
Pas encore évalué
2 559,00 $
Indoor/Outdoor LCD Guardian TV Enclosure for 50"-55" Monitors, Noir
Article nº : B2000441
Pas encore évalué
2 809,00 $
Indoor/Outdoor LCD Guardian TV Enclosure for 57"-65" Monitors, Noir
Article nº : B2000442
Pas encore évalué
3 385,00 $
Tilt Bracket pour Indoor/Outdoor LCD Guardian TV Enclosures, Noir
399,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires