Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Portable Easel Stand Heavy Duty Instant Collapsible Tripod, Noir, Aluminium

Global Industrial™ Portable Easel Stand Heavy Duty Instant Collapsible Tripod, Noir, Aluminium

Article nº : WB695355

(3)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 46,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Stand de chevalet portable en aluminium avec trépied pliable instantané, noir

Global Industrial™ Stand de chevalet portable en aluminium avec trépied pliable instantané, noir

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Tableau blanc magnétique industriel ™ mondial - 48 x 36 - Surface en acier

Tableau blanc magnétique industriel ™ mondial - 48 x 36 - Surface en acier

Global Industrial™ Melamine Dry Erase Whiteboard - 72 x 48 - Double Sided

Global Industrial™ Melamine Dry Erase Whiteboard - 72 x 48 - Double Sided

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 36 « L x 24 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 36 « L x 24 « H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Global Industrial™ Portable Easel Stand Heavy Duty Instant Collapsible Tripod, Noir, Aluminium

Chevalets d’exposition portables sont faciles à installer et à replier commodément pour stockage et transport.

  • Chevalet peut supporter jusqu'à 15 lbs.

  • S’effondre à 22 pouces et se glisse facilement dans un sac porte-documents ou carry

  • Construction robuste en aluminium

  • Réglable en plastique graphique prend en charge

  • Pieds en caoutchouc non-skid

  • Hauteur du chevalet : 63,5 % "H.


    Poids &Dimensions

    • Hauteur 63-1/2 po (161,29 cm)
    • Capacité de poids 15 lbs (6,82 kg)

    Détails du produit

    • Description Heavy Duty chevalet instantanée
    • Mobile ou stationnaire Immobile
    • Type Chevalet affichage
    • Famille de couleurs d’image Noir
    • Marque Global Industrial
    • Numéro de référence du fabricant 695355
    • Couleur Noir
    • Matériau de cadre Aluminium
    Commentaire du client

    3,5 

    • 5 étoile(s)

      1
    • 4 étoile(s)

      1
    • 3 étoile(s)

      0
    • 2 étoile(s)

      0
    • 1 étoile(s)

      1

    Études plus récentes

    • Études plus récentes
    • Commentaires nominales plus élevées
    • Plus bas nominales commentaires
    • Reviewer : Linda

      Date de : Septembre 17, 2019

      Stand Easel
      Votre commentaire :
      Très heureux avec le produit et la livraison rapide.
    • Reviewer : Tom

      Date de : Septembre 02, 2019

      Super boulot
      Votre commentaire :
      J'ai commandé 4 du même article quand je les ai reçus un était la bonne boîte, mais le mauvais élément dans la boîte. Un appel et un nouvel article étaient en route. Grande réponse.
    • Reviewer : M.T.

      Date de : Avril 23, 2019

      Stand portable chevalet
      Votre commentaire :
      Robuste, le fait qu’il est censé pour faire !
    Produit Q et A

    Il n’y a pas de questions pour ce produit.

    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous pourriez aussi aimer

    Global Industrial Dry Erase Eraser - Pack de 6

    21,25 $

    1 l’élément (s) ajouté au chariot.

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Global Industrial™ Portable Easel Stand Heavy Duty Instant Collapsible Tripod, Noir, Aluminium

    Global Industrial™ Portable Easel Stand Heavy Duty Instant Collapsible Tripod, Noir, Aluminium

    Article nº : WB695355

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Global Industrial™ Portable Easel Stand Heavy Duty Instant Collapsible Tripod, Noir, Aluminium
      Global Industrial™ Portable Easel Stand Heavy Duty Instant Collapsible Tripod, Noir, Aluminium
      Global Industrial™ Portable Easel Stand Heavy Duty Instant Collapsible Tripod, Noir, Aluminium
      Global Industrial™ Portable Easel Stand Heavy Duty Instant Collapsible Tripod, Noir, Aluminium
      Global Industrial™ Portable Easel Stand Heavy Duty Instant Collapsible Tripod, Noir, Aluminium
      Global Industrial™ Portable Easel Stand Heavy Duty Instant Collapsible Tripod, Noir, Aluminium
      Global Industrial™ Portable Easel Stand Heavy Duty Instant Collapsible Tripod, Noir, Aluminium
      Global Industrial™ Portable Easel Stand Heavy Duty Instant Collapsible Tripod, Noir, Aluminium
      Global Industrial™ Portable Easel Stand Heavy Duty Instant Collapsible Tripod, Noir, Aluminium
      Global Industrial™ Portable Easel Stand Heavy Duty Instant Collapsible Tripod, Noir, Aluminium
      Global Industrial™ Portable Easel Stand Heavy Duty Instant Collapsible Tripod, Noir, Aluminium
      Global Industrial™ Portable Easel Stand Heavy Duty Instant Collapsible Tripod, Noir, Aluminium
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant