Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Wildeck® 2 rails main courante / plaque de kick, par pied linéaire

Wildeck® 2 rails main courante / plaque de kick, par pied linéaire

Article nº : WBB2002316

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Le prix est de 139,95 $ par pied de longueur.

Qté Longueur Largeur Prix

pi Max fait 20 pieds.

0 ft 139,95 
Le système de rail modulaire breveté de Wildeck (brevet américain n ° 6290213) est conforme au code et aux directives de sécurité de l’OSHA et de l’IBC. Conçus pour être faciles à installer, les systèmes ferroviaires Wildeck sont parmi les systèmes les plus sûrs et les plus esthétiques disponibles.

Caractéristiques :

  • Longueurs de main courante et conceptions personnalisées pour répondre à vos besoins
  • Les mains courantes et les plaques Kick ont une longueur maximale de 20 pieds, sauf si elles sont épicées lors de la commande.
  • Systèmes OSHA/IBC à 2 rails
  • La plaque de frappe de calibre 14 empêche le matériau de tomber
  • Métal déployé, plexiglas et barrières de piquetage verticales disponibles
  • Jaune de sécurité OSHA (rails horizontaux et plaque de kick uniquement)
  • Couleurs de peinture personnalisées disponibles
  • Tout le matériel nécessaire est inclus
Produit non vendu individuellement - doit être acheté avec mezzanines.

Poids &Dimensions

  • Poids 10 lbs (4,55 kg)
  • Diamètre de la main courante 1-1/2 po (3,81 cm)
  • Largeur de l’article 2-1/2 po (6,35 cm)
  • Hauteur de dégagement 3-1/2 pi (1,07 m)
  • Longueur 1 pi (.3 m)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Marque Wildeck
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant Main courante à 2 rails
  • Couleur Jaune
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Wildeck® 2 rails main courante / plaque de kick, par pied linéaire

Wildeck® 2 rails main courante / plaque de kick, par pied linéaire

Article nº : WBB2002316

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant