Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

King Remplacement Thermostat Double Pôle TKIT-2BW Blanc pour les chauffe-eau électriques in-Wall

King Remplacement Thermostat Double Pôle TKIT-2BW Blanc pour les chauffe-eau électriques in-Wall

Article nº : WBB2006574

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 105,95 $

Quantité

Kit thermostat de rénovation Double Pole pour la série King W / WHF / PAW / KT et SLT modèles de chauffage. Thermostat intégré. Blanc.

Poids &Dimensions

  • Largeur 1 in (2,54 cm)
  • Profondeur 2-1/2 po (6,35 cm)
  • Hauteur 1 in (2,54 cm)
  • Poids 0,25 lbs (.11 kg)
  • Longueur 1 in (2,54 cm)

Détails du produit

  • Tension 120 V
  • Ampérage 18 A
  • Pour une utilisation avec PATTE / W / WHF/ KT / PT / SLT
  • Ampères élevés 18 A
  • Marque Electric roi
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant TKIT-2BW
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications cULus
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
King Remplacement Thermostat Double Pôle TKIT-2BW Blanc pour les chauffe-eau électriques in-Wall

King Remplacement Thermostat Double Pôle TKIT-2BW Blanc pour les chauffe-eau électriques in-Wall

Article nº : WBB2006574

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    King Remplacement Thermostat Double Pôle TKIT-2BW Blanc pour les chauffe-eau électriques in-Wall
    King Remplacement Thermostat Double Pôle TKIT-2BW Blanc pour les chauffe-eau électriques in-Wall
    King Remplacement Thermostat Double Pôle TKIT-2BW Blanc pour les chauffe-eau électriques in-Wall
    King Remplacement Thermostat Double Pôle TKIT-2BW Blanc pour les chauffe-eau électriques in-Wall
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant