Prix : 56,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Kit de thermostat de rénovation Single Pole pour la série King W / WHF / PAW / KT et SLT modèles de chauffage. Thermostat intégré. Blanc.
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Profondeur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Poids 0,25 lbs (.11 kg)
- Longueur 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Ampérage 18 A
- Pour une utilisation avec PATTE / W / WHF/ KT / PT / SLT
- Ampères élevés 18 A
- Marque Electric roi
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant TKIT-1BW
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cULus
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
King Remplacement thermostat Single Pole TKIT-1BW Blanc pour les chauffe-eau électriques in-Wall
56,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit