Prix : 69,95 $
Les clients ont également été consultés
Des recherches approfondies dans les préférences de boules quies a révélé que certains travailleurs préfèrent une boules quies de mousse ferme. Ils acquièrent un sentiment de sécurité de se sentir les boules quies dans leur oreille. Et même si ils aiment connaître que les boules quies est là, les travailleurs veulent un plus grand confort. Portent plus temps., plus protection, grand respect.
Principales caractéristiques :
- Une meilleure Protection : Efficace NRR 30dB offre une excellente protection dans les environnements bruyants plus moyen à élevé
- Facile à insérer : Requiert moins de pression pour rouler vers le bas. Taux de récupération lente vous donne suffisamment de temps pour insérer correctement dans le conduit auditif
- Facile à voir : Couleur d’avertissement orange distincte, vérifications de conformité facile
- Plus doux : On sent que FirmFit est plus doux quand vous maintenez
- Moins de pression : FirmFit™ exerce une pression moindre expansion sur le conduit auditif
Industries a recommandé :
- Agriculture
- Construction
- Protection contre les incendies
- Forestier
- Gouvernement
- Application de la Loi
- Fabrication
- Exploitation minière
- Acier et métaux
- Transport
- Utilitaires
- Soudage
Règlements :
- ANSI S3,19-1974 - NRR 30
- Classe de Canada - capteur
- Certifications de l’U - fr 352-2:2002, Directives européennes - 89/686/CEE, Lab de EC catégorie EPI - catégorie II, laboratoire - Michael
- Certifications de AUS - AS / NZS 1270:2002, normes marquent licence #1579
Poids &Dimensions
- Taille du bouchon d’oreille Taille unique
Détails du produit
- Cordon/bandes Uncorded
- Description Bouchons d’oreille jetables FirmFit™, Uncorded
- Matériau du bouchon d’oreille PVC
- Emballage de bouchon d’oreille Vrac (Bulk), enveloppé de paires
- Taux de réduction de bruit (TRB) dB 30
- Risques Bruit
- Jetables et réutilisables Jetable
- Métal détectable Non
- Forme de bouchon d’oreille Cylindre
- Quantité par paquet Paires 200
- Marque Honeywell
- Famille de couleurs de bouchons d’oreille Orange
- Série FirmFit
- Numéro de référence du fabricant FF-1
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : DONNA
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : William
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très facile à utiliser, mes gars gardent un paquet dans leur poche
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Signes graphiques - Caution Hearing Protection - Plastique 7 po larg. X 10 po haut.
Article nº : 952825R
Pas encore évalué
15,00 $
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,40 $
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
47,52 $
Bouchons d’oreilles à balles industrielles™ mondiales, coniques, filaires, NRR 32 dB, 100 paires / boîte
Article nº : 708376
Pas encore évalué
38,95 $
Global Industrial™ Bell Earplugs, Contour, Corded, NRR 32 dB, 100 paires/boîte
Article nº : 708378
Pas encore évalué
42,95 $
Économisez 29,00 $ avec ce produit comparable
Bouchons d'oreille Howard Leight™ FF-1 FirmFit®, jetable, NRR 30, sans fil, 200 paires/boîte
69,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires