Souvent achetés ensemble
Prix : 1 035,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ La force magnétique prend en charge les petits accrochages magnétiques et les instruments
✓ Support de marqueur inclus
Le tableau blanc en verre magnétique industriel™ global offre un design élégant et moderne à votre espace de travail. Fabriqué à partir de verre trempé de 4 mm d'épaisseur, ce tableau dispose d'un fond blanc pour une visualisation facile et un support galvanisé qui permet à la carte d'accepter des aimants lourds. Le verre offre les avantages de ne pas avoir de fantômes ou de taches. Conseil pas rayer ou bosseler pour la longévité de longue durée. Entretoises de montage en acier inoxydable sont 1" de diamètre et crée un écart 1-1/4" du mur au Conseil d’administration. Angles sont arrondis pour la sécurité et de style.
Note : Seuls les aimants lourds vont travailler sur ce forum. Les aimants doivent pouvoir être magnétisés à la plaque d'acier derrière le verre de 5mm d'épaisseur.
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 13/64 en
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
- Poids 115 lbs (52,27 kg)
- Taille du conseil (W x H) 96 x 48 po
Détails du produit
- Description Conseil de verre magnétique
- Type Conseil d’administration de verre effaçables à sec
- Matériau de surface Verre
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Magnétique Oui
- Style Panneau de verre
- Numéro de référence du fabricant 695469
- Couleur Blanc
- Matériau de cadre Sans cadre
Garantie
- Garantie 3 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : CLAUDIA
Date de : Juillet 28, 2023
-
Reviewer : ROBERT
Date de : Juin 25, 2022
Votre commentaire :
Excellent travail -
Reviewer : Ward
Date de : Octobre 17, 2021
Votre commentaire :
Exactement ce que je cherchais, mais il m’a fallu 5 mois pour l’obtenir. -
Reviewer : Jimmy
Date de : Octobre 14, 2021
Votre commentaire :
J’adore le tableau blanc lui-même. Cependant, le gabarit en papier fourni pour percer les trous était très loin et comme je ne l’ai pas vérifié avant de percer, j’ai fini par le faire deux fois. -
Reviewer : MATTHIEU
Date de : Avril 23, 2021
Votre commentaire :
Nous sommes arrivés très rapidement et était bien protégé. La planche est d’excellente qualité et j’adore le plateau de marqueurs cachés. J’ai déduit une étoile parce que le modèle inclus avec le conseil était inexact. Je recommande fortement que toute personne qui achète ce produit double vérification pour être sûr que votre modèle s’aligne avec les trous dans le conseil. Deux des trous sur le modèle étaient un bon 1/2 cm au large et nous avons eu une installation difficile à cause de cela. En outre, deux des quatre marqueurs fournis étaient secs / trop léger pour voir, mais nous avons remplacé ceux-ci et sont satisfaits de l’apparence et la fonctionnalité de la carte. Je suis très heureux de l’efficacité et de la rapidité de Global Industrial dans le traitement de notre commande. -
Reviewer : Randall
Date de : Avril 21, 2021
Votre commentaire :
Beau regard et conception ; pourtant le verre/planche en métal ne tient pas bien des aimants. Ces conseils look génial - très professionnel. Pourtant, le gros inconvénient est que la « force » magnétique est inférieure à la moitié de la connectivité d’une surface métallique. Maintenant, gardez à l’esprit que les aimants plus forts sont un MUST lors de l’utilisation de ce produit. Je vais également noter que le service que nous avons reçu n’a été rien d’autre que spectaculaire - exceptionnel à mon avis. Continuez le grand travail. -
Reviewer : Randi
Date de : Avril 01, 2021
Votre commentaire :
Nous sommes arrivés 1 jours plus tôt qu’il ne l’a dit, emballé extrêmement bien pour être en verre. La description était ce qui a été livré. Nous avons ajouté du bois derrière la planche au mur avant de suspendre pour un soutien supplémentaire car il est très lourd. Je voudrais acheter cela à nouveau, car c’est un produit très agréable. Le noir et le rouge sont les meilleures couleurs à utiliser pour les marqueurs d’effacement à sec, le vert et le bleu sont très faibles sur le verre. L’effacement est facile sans marques laissées comme un tableau blanc typique. -
Reviewer : CHRIS
Date de : Novembre 07, 2020
Votre commentaire :
Comme la grande taille et il semble bon dans notre salle de conférence. Content que ce soit magnétique. Je ne l’ai pas encore beaucoup utilisé, mais imaginez qu’il aidera avec l’engagement de l’équipe et des séances de remue-méninges. Seul inconvénient jusqu’à présent, c’est que l’aimant dans le tissu qui est venu avec elle est un peu faible et le tissu de nettoyage est tombé sur le sol à quelques reprises, mais c’est assez mineur. -
Reviewer : BEN
Date de : Septembre 19, 2020
Votre commentaire :
Plus lourd que ce que nous attendions pour l’installation, mais ressemble beaucoup et fonctionne bien dans un bureau moderne. La livraison était à l’heure et aucun dommage. -
Reviewer : Brianna
Date de : Septembre 12, 2020
Votre commentaire :
La taille est parfaite, belle couleur, ça vaut le coup !
Ce produit est associé à 5 questions et à 5 réponses.
-
Ce site offre-t-il l'installation ? Nous avons besoin de quelqu'un à installer pour nous. Merci d'avance.
Question posée par : Allee, 16, 2020 janvier
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Janvier 17, 2020
Bonjour Alle, nous nous excusons mais un service d'installation n'est pas offert pour cette unité. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
-
Ce conseil serait-il en mesure de refléter une image projetée?
Question posée par : Nick, 18, 2019 juin
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Juin 18, 2019
Nous nous excusons, mais ce modèle n'est pas recommandé pour une double utilisation comme un panneau de projection. Nous vous suggérons des modèles globaux B1480455 et B505772. S'il vous plaît entrer les modèles mondiaux répertoriés dans la barre de recherche mondiale à globalindustrial.com pour plus de détails sur le produit. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
-
Elles sont incassables ?? Quelles fonctionnalités de sécurité auraient-elles étant dans une zone de permis No verre ?
Question posée par : MELISSA, 31, 2019 janvier
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Melissa, ces tableaux est réalisés en verre trempé et est incassables. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
-
Nous pouvons obtenir ces sans trous pré-percés pour ceux stand offs ? Nous aimerions monter en haut du canal & bas.
Question posée par : Pam, 16, 2017 juin
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Pam, malheureusement ce n’est pas une option pour ce Conseil. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
-
Bonjour, j’ai acheté des étiquettes de bande magnétique 20# et tirer 10# et ils ne collent pas au Conseil d’administration. Quel pull max est nécessaire pour ce Conseil ?
Question posée par : Sarah, 11 et 2017 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Sarah, seuls les aimants lourds travaillera sur ce forum. Les aimants doivent pouvoir être magnétisé à la plaque d’acier derrière le 3/16" verre épais. Attraction magnétique se mesure généralement en une unité appelée GAUSS. Nos aimants qui travaillent habituellement au Conseil relèvent de 50-100 Gauss. Aimants de modèle global nombre 695325 travaillera sur ce forum. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
8,90 $
Global Industrial™ Cloth Dry Eraser - Pack de 6
Article nº : 695648PK
Pas encore évalué
16,75 $
Global Industrial™ Wet Erase Chalk Markers - Pastels - Pack de 4
Article nº : 695694P
Pas encore évalué
16,25 $
Kit de remplacement de matériel pour toutes les planches de verre industrial™ global
Article nº : RP2001
Pas encore évalué
40,95 $
Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 96 « L x 48 « H
1035,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange