Prix : 695,00 $
Les clients ont également été consultés
Un séparateur amovible vertical est conçu pour séparer le cabinet en deux sections.
Poids &Dimensions
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Largeur 32 in (81,28 cm)
- Poids 12 lbs (5,45 kg)
Détails du produit
- Type Accessoire
- Marque Securall produits
- Quantité par paquet 1
- Style Vertical
- Numéro de référence du fabricant MG-diviseur-21
- Couleur Vert
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Securall® 9, H Cylinder, Vertical Medical Gas Cabinet, 34"W x 34"D x 65"H, Manuel Close
Article nº : B879355
Pas encore évalué
4 045,00 $
Securall® 9 H Cylinder Vertical Medical Fire Lined Gas Cabinet 34"Wx34"Dx65"H, Manuel Close
Article nº : B879356
Pas encore évalué
4 709,00 $
Securall® 9 H Cylinder Vertical Medical Fire Lined Gas Cabinet 34"Wx34"Dx67"H Self Close
Article nº : B879359
Pas encore évalué
6 189,00 $
Securall® séparateur Vertical, MG-diviseur-9, pour les armoires de gaz médical Securall MG121 & MG321
695,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires