Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ automatique Air Freshener recharges, citron 7 oz. Pouvez - recharges 12/caisse

Global Industrial™ automatique Air Freshener recharges, citron 7 oz. Pouvez - recharges 12/caisse

Article nº : WB641083

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 125,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 125,95 $ ch.
  • Acheter 3+ 119,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ automatique Air Freshener recharges, montagne d’Air 7 oz. Pouvez - recharges 12/caisse

Global Industrial™ automatique Air Freshener recharges, montagne d’Air 7 oz. Pouvez - recharges 12/caisse

Global Industrial™ automatique Desodorisant automatique - blanc

Global Industrial™ automatique Desodorisant automatique - blanc

Industrial™ global pour désodoriser les toilettes Bowl Mat - tapis/affaire Mountain Breeze 6

Industrial™ global pour désodoriser les toilettes Bowl Mat - tapis/affaire Mountain Breeze 6

Global Industrial™ désodorisant urinoir Mat - tapis/affaire Mountain Breeze 6

Global Industrial™ désodorisant urinoir Mat - tapis/affaire Mountain Breeze 6

Industrial™ global Non-Para extra-forts urinoir écran - Evergreen 12 écrans/caisse

Industrial™ global Non-Para extra-forts urinoir écran - Evergreen 12 écrans/caisse

Industrial™ global Non-Para toilette bol Rim Hanger - Cherry 12 cintres/caisse

Industrial™ global Non-Para toilette bol Rim Hanger - Cherry 12 cintres/caisse

Industrial™ global Non-Para extra-forts urinoir écran - Cherry 12 écrans/caisse

Industrial™ global Non-Para extra-forts urinoir écran - Cherry 12 écrans/caisse

Industrial™ global urinoir écran - agrumes 10 écrans/caisse

Industrial™ global urinoir écran - agrumes 10 écrans/caisse

Assainisseur d’Air Global Industrial™, Fresh Lin 15 oz. Pouvez, recharges 12/caisse

Assainisseur d’Air Global Industrial™, Fresh Lin 15 oz. Pouvez, recharges 12/caisse

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - acier inoxydable - 165

Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - acier inoxydable - 165

Étagère en acier inoxydable Bobrick®, 24 po l x 8 po P, B298x24

Étagère en acier inoxydable Bobrick®, 24 po l x 8 po P, B298x24

Automatique Air Freshener recharges contiennent des désodorisants d’odeur qui neutralisent les odeurs au lieu de masquer leur. Idéal pour une utilisation dans les toilettes, écoles, hôtellerie, restauration, soins de santé et plus. Fournit jusqu'à 30 jours du parfum. Chaque recharge contient environ 3 400 inhalateurs aérosols et offre une couverture jusqu'à 6 000 pieds cubes pour garder les chambres odeur propre et fraîche. Parfum de citron. 7 oz peut. Recharges 12 vendus par carton.

Pour une utilisation avec Global Industrial™ Automatic Air Freshener Dispenser modèle 641080 (vendu séparément).

Poids &Dimensions

  • Taille 7 oz

Détails du produit

  • Type Assainisseur d’air
  • Quantité par paquet Recharges 12
  • Convient au distributeur 641080
  • Marque Global Industrial
  • Description Recharges de distributeur automatique Air Freshener
  • Type de taille 7 oz aérosol
  • Numéro de référence du fabricant 641083
  • Odeur Citron
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Foi

    Date de : Avril 03, 2020

    ne pas dominer
    Votre commentaire :
    Utilisé dans notre salle de bain publique. Fonctionne très bien sans laisser un parfum lourd.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ automatique Air Freshener recharges, citron 7 oz. Pouvez - recharges 12/caisse

Global Industrial™ automatique Air Freshener recharges, citron 7 oz. Pouvez - recharges 12/caisse

Article nº : WB641083

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ automatique Air Freshener recharges, citron 7 oz. Pouvez - recharges 12/caisse
    Global Industrial™ automatique Air Freshener recharges, citron 7 oz. Pouvez - recharges 12/caisse
    Global Industrial™ automatique Air Freshener recharges, citron 7 oz. Pouvez - recharges 12/caisse
    Global Industrial™ automatique Air Freshener recharges, citron 7 oz. Pouvez - recharges 12/caisse
    Global Industrial™ automatique Air Freshener recharges, citron 7 oz. Pouvez - recharges 12/caisse
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant