Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Tennsco Metal séparateurs pour tiroirs-30 - paquet de 30

Tennsco Metal séparateurs pour tiroirs-30 - paquet de 30

Article nº : WBB2046398

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 139,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Armoire à tiroirs Tennsco 3085-BLK - 30 Tiroirs Taille légale, 30-5/8"L x 14-5/8"P x 33-7/16"H, Noir

Armoire à tiroirs Tennsco 3085-BLK - 30 Tiroirs Taille légale, 30-5/8"L x 14-5/8"P x 33-7/16"H, Noir

Tennsco Literature Organizer Cabinet 4075-SND - 21 Format de lettre d’ouverture - Sable

Tennsco Literature Organizer Cabinet 4075-SND - 21 Format de lettre d’ouverture - Sable

Séparateurs métalliques. 2-7/16" H. paquet/30. Tous les produits Tennsco sont fièrement fabriqués aux États-Unis.

Poids &Dimensions

  • Largeur 9 in (22,86 cm)
  • Profondeur 3/64 en
  • Hauteur 2-1/8 po (5,4 cm)

Détails du produit

  • Marque Tennsco
  • Quantité par paquet 30
  • Numéro de référence du fabricant 30AD
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Tennsco Metal séparateurs pour tiroirs-30 - paquet de 30

Tennsco Metal séparateurs pour tiroirs-30 - paquet de 30

Article nº : WBB2046398

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant