Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Sacs pour excréments d'animaux Poopy Pouch, parfum de citron avec poignée attache, 6 rouleaux, 400 sacs/rouleau 

Sacs pour excréments d'animaux Poopy Pouch, parfum de citron avec poignée attache, 6 rouleaux, 400 sacs/rouleau 

Article nº : WBB2047872

(10)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 159,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Pochette poopy en-tête des déchets animaux sacs, 12 paquets de 200 sacs/paquet

Pochette poopy en-tête des déchets animaux sacs, 12 paquets de 200 sacs/paquet

Distributeur poopy Pouch Steel Pet Waste Bag Dispenser pour sacs d’en-tête, Regal

Distributeur poopy Pouch Steel Pet Waste Bag Dispenser pour sacs d’en-tête, Regal

Distributeur poopy Pouch Steel Pet Waste Bag Dispenser pour sacs Tie-Handle, Impérial

Distributeur poopy Pouch Steel Pet Waste Bag Dispenser pour sacs Tie-Handle, Impérial

Distributeur de sacs poopy Pouch Steel Pet Waste Pour les sacs roulés, Monarque

Distributeur de sacs poopy Pouch Steel Pet Waste Pour les sacs roulés, Monarque

Distributeur de sacs poopy Pouch Express Pour sacs roulés, Beige

Distributeur de sacs poopy Pouch Express Pour sacs roulés, Beige

Distributeur de sacs poopy Pouch Express Pour sacs roulés, métallisé

Distributeur de sacs poopy Pouch Express Pour sacs roulés, métallisé

Poopy pochette universelle pour animaux de compagnie des déchets sacs, 10 rouleaux de 200 sacs/rouleau

Poopy pochette universelle pour animaux de compagnie des déchets sacs, 10 rouleaux de 200 sacs/rouleau

Poopy Pouch 13 gallons Trash Liners, 50 sacs/boîte

Poopy Pouch 13 gallons Trash Liners, 50 sacs/boîte

Global Industrial™ Parapluie extérieur avec mécanisme d’inclinaison, tissu oléfine, 8-1/2'W, vert

Global Industrial™ Parapluie extérieur avec mécanisme d’inclinaison, tissu oléfine, 8-1/2'W, vert

Global Industrial™ Parapluie extérieur avec mécanisme d’inclinaison, tissu oléfine, 8-1/2'W, bleu marine

Global Industrial™ Parapluie extérieur avec mécanisme d’inclinaison, tissu oléfine, 8-1/2'W, bleu marine

Sacs de remplacement pour une utilisation avec le poste ou le distributeur de l’impérial. 400 grand gousset cravate-poignée sacs par rouleau. 6 emballés rouleaux par carton. Citron pour garder les odeurs. 2,400-sacs par carton.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 5 in (12,7 cm)
  • Largeur 7 in (17,78 cm)
  • Hauteur 5 in (12,7 cm)
  • Poids 14 lbs (6,36 kg)

Détails du produit

  • Type de sac Sacs à poignée de cravate
  • Description Rouleau de sac de litière tie-Handle
  • Type Sac à déchets chien
  • Marque Pochette poopy
  • Matériau Plastique
  • Style Citron parfumé
  • Numéro de référence du fabricant SD-6-400
  • Nombre de sacs inclus 2 400 sacs
  • Couleur Vert

Garantie

  • Garantie 6 mois
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    10
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : BRIAN

    Date de : Mars 16, 2022

    bon
    Votre commentaire :
    les travaux
  • Reviewer : ERIKA

    Date de : Février 26, 2022

    Sacs fiables
    Votre commentaire :
    Le parfum de citron est populaire.
  • Reviewer : BRUCE

    Date de : Septembre 18, 2021

    Sacs à crottes Deluxe
    Votre commentaire :
    Excellent produit, prix juste, expédition rapide. Je le recommanderai certainement à tous nos amis propriétaires d’animaux de compagnie.
  • Reviewer : MONA

    Date de : Juillet 03, 2021

    examen
    Votre commentaire :
    Rapide
  • Reviewer : REBECCA

    Date de : Avril 01, 2021

    Parfait
    Votre commentaire :
    Ils sont parfaits, exactement ce que nous cherchions. Il n’était pas facile de trouver la bonne taille heureux que nous pouvons à travers votre entreprise!
  • Reviewer : Laurie

    Date de : Mars 06, 2021

    Sac parfait pour chien
    Votre commentaire :
    J’adore ces sacs! Leur assez longtemps pour faire la promenade complète avec mes 2 chiens. Les poignées s’étendent assez loin. Incroyable soupçon de bonne odeur ainsi. Va acheter encore et encore et leur donner comme cadeaux pour mes amis.
  • Reviewer : Scott

    Date de : Décembre 02, 2020

    Meilleurs sacs de loin
    Votre commentaire :
    Ne vous contentez pas de sacs d’immitation. Ces sacs sont super. Cette marque est là depuis longtemps. Les autres sacs sur le marché sont si minces,
  • Reviewer : Herbert

    Date de : Juin 26, 2019

    sacs poopy
    Votre commentaire :
    le rouleau 400 dure et est de bonne qualité.
  • Reviewer : GEORGE

    Date de : Avril 23, 2019

    Le garder propre
    Votre commentaire :
    Excellent produit. Sacs de bonne qualité pour l’évacuation sanitaire.
  • Reviewer : CARLOS

    Date de : Avril 23, 2019

    Super
    Votre commentaire :
    Très Afordable
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Économisez 142,95 $ avec ce produit comparable

Global Industrial™ Pet Waste Sacs en plastique avec tie-handles, vert, 400 sacs/rouleau

Article nº : 695798

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable

17,00 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Sacs pour excréments d'animaux Poopy Pouch, parfum de citron avec poignée attache, 6 rouleaux, 400 sacs/rouleau 

Sacs pour excréments d'animaux Poopy Pouch, parfum de citron avec poignée attache, 6 rouleaux, 400 sacs/rouleau 

Article nº : WBB2047872

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Sacs pour excréments d'animaux Poopy Pouch, parfum de citron avec poignée attache, 6 rouleaux, 400 sacs/rouleau 
    Sacs pour excréments d'animaux Poopy Pouch, parfum de citron avec poignée attache, 6 rouleaux, 400 sacs/rouleau 
    Sacs pour excréments d'animaux Poopy Pouch, parfum de citron avec poignée attache, 6 rouleaux, 400 sacs/rouleau 
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant