Prix : 129,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Hauteur 14 in (35,56 cm)
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
Détails du produit
- Type de sac Sacs d’en-tête
- Description Sacs d'en-tête de déchets d'animaux de compagnie
- Type Sac à déchets chien
- Marque Pochette poopy
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant PP-H-200
- Nombre de sacs inclus 2 400 sacs
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie 6 mois
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Distributeur poopy Pouch Steel Pet Waste Bag Dispenser pour sacs d’en-tête, Regal
Article nº : B2047869
Pas encore évalué
155,95 $
Chaise empilable d’extérieur en résine industrielle™ Global, blanc, qté par paquet : 4
Article nº : 695518
Pas encore évalué
439,80 $
Économisez 122,45 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Pet Waste Plastic Bags, Vert, 200 Sacs/Rouleau
Article nº : 695797
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
7,50 $
comparer les élémentsPochette poopy en-tête des déchets animaux sacs, 12 paquets de 200 sacs/paquet
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires