Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Interion® jambes de hauteur réglables pour les tabourets Interion Shop

Interion® jambes de hauteur réglables pour les tabourets Interion Shop

Article nº : WBB2056184

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 57,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 57,95 $ ch.
  • Acheter 3+ 54,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Interion® 18"H Steel Work Tabouret avec siège Hardboard - Backless - Gray - Pack of 2

Interion® 18"H Steel Work Tabouret avec siège Hardboard - Backless - Gray - Pack of 2

Interion® 24"H Steel Work Tabouret avec siège Hardboard - Backless - Gray - Pack of 2

Interion® 24"H Steel Work Tabouret avec siège Hardboard - Backless - Gray - Pack of 2

Interion® Steel Shop Stool avec siège Hardboard - Hauteur réglable 19"-27" - Gris - Pack de 2

Interion® Steel Shop Stool avec siège Hardboard - Hauteur réglable 19"-27" - Gris - Pack de 2

Interion® Steel Shop Stool w/Backrest and Hardboard Seat – Adjustable Height 19-27 - GRY - 2PK

Interion® Steel Shop Stool w/Backrest and Hardboard Seat – Adjustable Height 19-27 - GRY - 2PK

Tabouret ergonomique Interion®, capacité de 250 lb, noir

Tabouret ergonomique Interion®, capacité de 250 lb, noir

Interion® Steel Shop Stool w/Backrest and Padded Seat - Adjustable Height 25 - 33 - GRY - 2PK

Interion® Steel Shop Stool w/Backrest and Padded Seat - Adjustable Height 25 - 33 - GRY - 2PK

Interion® Tabouret en plastique - Hauteur réglable - Noir

Interion® Tabouret en plastique - Hauteur réglable - Noir

NPS 8" prolongateur ajustable jambes pour des selles série 6200/6300/6400

Pieds réglables de hauteur pour des selles série SNP 6200, 6300 et 6400. Pieds chromé attachent à selles et réglage par incréments de 1" pour jusqu'à un supplémentaire 8" de hauteur.

Détails du produit

  • Type Accessoire
  • Famille de couleurs d’image Chromé
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant B2056184
  • Matériau de cadre Chromé

Référence de pièce concurrente

  • MPN-MASTER INT-6200-H
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Renee

    Date de : Avril 23, 2019

    bon
    Votre commentaire :
    sa belle vous pouvez acheter les jambes et ne pas avoir à acheter une toute nouvelle chaise.
Produit Q et A

Ce produit est associé à 3 questions et à 3 réponses.

  • quel est le diamètre extérieur de ces jambes.

    Question posée par : Douglas, 28, 2020 avril

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Avril 30, 2020

      Bonjour, le diamètre extérieur est de 0,738". Je vous remercie pour votre question.

  • Combien de personnes viennent dans un ordre?

    Question posée par : Hannah, 10, 2019 mai

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Mai 10, 2019

      L’appareil est livré avec quatre pattes par commande. Merci de votre intérêt envers notre produit.

  • Est-ce que ceux-ci viennent dans toutes les autres couleurs ou finitions?

    Question posée par : Hannah, 10, 2019 mai

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Mai 10, 2019

      Nous nous excusons, mais ces unités ne sont pas offertes dans d’autres couleurs ou finitions. Je vous remercie pour votre question.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Interion® jambes de hauteur réglables pour les tabourets Interion Shop

Interion® jambes de hauteur réglables pour les tabourets Interion Shop

Article nº : WBB2056184

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Interion® jambes de hauteur réglables pour les tabourets Interion Shop
    Interion® jambes de hauteur réglables pour les tabourets Interion Shop
    Interion® jambes de hauteur réglables pour les tabourets Interion Shop
    Interion® jambes de hauteur réglables pour les tabourets Interion Shop
    Interion® jambes de hauteur réglables pour les tabourets Interion Shop
    Interion® jambes de hauteur réglables pour les tabourets Interion Shop
    Interion® jambes de hauteur réglables pour les tabourets Interion Shop
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant