Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

60 x 24" METRO plateau Q

60 x 24" METRO plateau Q

Article nº : WBB2056490

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 539,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Metromax Q Shelf Truck avec 4 étagères, 1000 lb. Capacité, 60"L x 24"L x 68"H, Bleu

Metromax Q Shelf Truck avec 4 étagères, 1000 lb. Capacité, 60"L x 24"L x 68"H, Bleu

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Boltless Shelf Truck, 5 étagères, roulettes en polyéthylène, 48"L x 24"L x 65"H, gris

Global Industrial™ Boltless Shelf Truck, 5 étagères, roulettes en polyéthylène, 48"L x 24"L x 65"H, gris

Nexel® Chariot à 4 tablettes, chromé, 48 po L x 24 po P x 69 po H, roulettes pivotantes en polyuréthane

Nexel® Chariot à 4 tablettes, chromé, 48 po L x 24 po P x 69 po H, roulettes pivotantes en polyuréthane

Tablette d’appoint pour les camions plateau métro Metromax Q avec Microban finition - 60" Wx24" D

Tablette d’appoint. 60 x 24".

Poids &Dimensions

  • Largeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 2 in (5,08 cm)
  • Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
  • Longueur 60 in (152,4 cm)

Détails du produit

  • Marque Métro
  • Description Plateau Metro Q
  • Matériau Polymère
  • Numéro de référence du fabricant MQ2460G
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
60 x 24" METRO plateau Q

60 x 24" METRO plateau Q

Article nº : WBB2056490

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant