Prix : 1 979,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 57 in (144,78 cm)
- Hauteur 47 in (119,38 cm)
- Diamètre de la roue 8 in (20,32 cm)
- Longueur 20-1/2 po (52,07 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Industries de Forbes
- Assemblage requis Oui
- Description Chariot de ménage en acier
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 2104-ÊTRE
- Couleur Beige
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
839,70 $
Forbes Heavy Duty Nylon Short Bag, Taupe - 35-T, qté par paquet : 6
Article nº : B2078058
Pas encore évalué
1 499,70 $
Gommage ™ plancher automatique global, 13-3/4 » Chemin de nettoyage
Article nº : 713170
Pas encore évalué
1 316,00 $
Chiffons de nettoyage en microfibre Industrial™ global 300 GSM, 16 "x 16", bleu, 12 chiffons/Pack
Article nº : 670235
Pas encore évalué
27,95 $
Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit
Article nº : 261790
Pas encore évalué
29,95 $
Chariot de ménage en acier Forbes, Beige - 2104-être
1979,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires