Prix : 3 055,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Acier G.R.A. Cart, trois étagères dans un 30" W x 19" D x H 36" du cabinet, organisateur du plateau supérieur, poignées de profil bas, porte-panier en verre sous le pont, enveloppant intégral vinyle pare-choc et quatre pare-chocs de coin rotatif, support vide avec sandow de vide gérer, 8" gris roues. Sacs vendus séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 57 in (144,78 cm)
- Hauteur 51 in (129,54 cm)
- Diamètre de la roue 8 in (20,32 cm)
- Longueur 20-1/2 po (52,07 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Industries de Forbes
- Assemblage requis Oui
- Description Chariot de ménage en acier
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 2148-ÊTRE
- Couleur Beige
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Forbes Heavy Duty Nylon Short Bag, Taupe - 35-T, qté par paquet : 6
Article nº : B2078058
Pas encore évalué
1 499,70 $
839,70 $
Gommage ™ plancher automatique global, 13-3/4 » Chemin de nettoyage
Article nº : 713170
Pas encore évalué
1 316,00 $
Chariot de ménage en acier Forbes w/sous pont plateau & organisateur, Beige - 2148-être
3055,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires