Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Nexel® CA2BN4 (2) Swivel (2) Swivel Brake Stem Casters, 2" Nylon, Set of (4), 300 lb Capacité

Nexel® CA2BN4 (2) Swivel (2) Swivel Brake Stem Casters, 2" Nylon, Set of (4), 300 lb Capacité

Article nº : WB798805

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 13,75 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Nexel® AHR48C Chrome Hanging Rail 48"

Nexel® AHR48C Chrome Hanging Rail 48"

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 24 » L x 14 » P x 34"H

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 24 » L x 14 » P x 34"H

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Étagère Nexel® 4, étagères en fil époxy vert dans une boîte, 36 po L x 18 po P x 74 po H

Étagère Nexel® 4, étagères en fil époxy vert dans une boîte, 36 po L x 18 po P x 74 po H

Étagère Nexel® 4, étagères en fil époxy noir dans une boîte, 36 po L x 18 po P x 74 po H

Étagère Nexel® 4, étagères en fil époxy noir dans une boîte, 36 po L x 18 po P x 74 po H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

Roulettes de tige filées pivotantes de 2 po (2 avec double serrure et 2 sans serrure). Vendu en ensemble de 4.

Hauteur de potence - 1-1/2"
Diamètre de la tige - 3/8 »
Taille du fil - 3/8-16

300 lb capacité

Poids &Dimensions

  • Diamètre de la roue 2
  • Diamètre 2 in (5,08 cm)
  • Capacité de poids 75 lbs (34,09 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Matériau de la roue Polyuréthanne
  • Quantité par paquet 4
  • Marque Nexel
  • Numéro de référence du fabricant 520CP81
  • Caster Type Pivotant
  • Couleur Noir
  • Type de roue Double
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Curtis

    Date de : Avril 23, 2019

    Roulettes
    Votre commentaire :
    Excellente
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Nexel® CA2BN4 (2) Swivel (2) Swivel Brake Stem Casters, 2" Nylon, Set of (4), 300 lb Capacité

Nexel® CA2BN4 (2) Swivel (2) Swivel Brake Stem Casters, 2" Nylon, Set of (4), 300 lb Capacité

Article nº : WB798805

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant