Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Nord-Lock 1091 Wedge rondelle-frein - 316 en acier inoxydable - 3/8"- Pkg 200

Nord-Lock 1091 Wedge rondelle-frein - 316 en acier inoxydable - 3/8"- Pkg 200

Article nº : WBB2083438

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 695,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Nord-Lock 2705 Wedge verrouillage rondelle - acier au carbone - Zinc - M16 (5/8") - grand O.D. - paquet de 100

Nord-Lock 2705 Wedge verrouillage rondelle - acier au carbone - Zinc - M16 (5/8") - grand O.D. - paquet de 100

Rondelle frein ​​​​​​​Nord-Lock 2150, acier au carbone, revêtement en flocons de zinc, 3/4 po, paquet de 100

Rondelle frein ​​​​​​​Nord-Lock 2150, acier au carbone, revêtement en flocons de zinc, 3/4 po, paquet de 100

Rondelle frein ​​​​​​​Nord-Lock 2146, acier au carbone, revêtement en flocons de zinc, 1/2 po, paquet de 200

Rondelle frein ​​​​​​​Nord-Lock 2146, acier au carbone, revêtement en flocons de zinc, 1/2 po, paquet de 200

Nord-Lock 1262 Wedge rondelle-frein-acier carbone - flocon de Zinc enduit Pkg - M12 - 200

Nord-Lock 1262 Wedge rondelle-frein-acier carbone - flocon de Zinc enduit Pkg - M12 - 200

Nord-Lock 1537 Wedge verrouillage rondelle - acier au carbone - Zinc - M16 (5/8") - grand O.D. - paquet de 4

Nord-Lock 1537 Wedge verrouillage rondelle - acier au carbone - Zinc - M16 (5/8") - grand O.D. - paquet de 4

Nord-Lock 1526 Wedge rondelle-frein-acier au carbone - Zinc enduit - 3/8"- grand O.D. - paquet de 10

Nord-Lock 1526 Wedge rondelle-frein-acier au carbone - Zinc enduit - 3/8"- grand O.D. - paquet de 10

Rondelle frein ​​​​​​​Nord-Lock 1540, acier au carbone, revêtement en flocons de zinc, 3/4 po, paquet de 4

Rondelle frein ​​​​​​​Nord-Lock 1540, acier au carbone, revêtement en flocons de zinc, 3/4 po, paquet de 4

Nord Lock Wedge rondelle-frein - 316 en acier inoxydable - 3/8"- Pkg 200

Rondelles Nord-Lock fixer les joints boulonnés avec tension au lieu de friction. C’est un produit de haute qualité avec succès documentés dans de nombreuses industries dans le monde entier. Rondelles de blocage pour le coin nord-Lock ont été rigoureusement testés et approuvés par des instituts indépendants ainsi que des autorités de certification. Rondelles de blocage pour le coin nord-Lock sont utilisées dans de nombreuses industries telles que : énergie, transports, construction offshore, mines et carrière et pont de construction, de fabrication et transformation, navire en construction, la foresterie et l’agriculture, véhicules lourds, et militaire. Ils sont approuvés par plusieurs normes de l’industrie et spécifiés par de nombreuses entreprises internationales. Au cours du cycle de vie opérationnels, rondelles Nord-Lock cale donnent une fiabilité opérationnelle accrue et des frais d’entretien réduits tout en réduisant considérablement les risques d’arrêts de production, les accidents et les réclamations de garantie.

Poids &Dimensions

  • Dimension intérieure minimale 402 %"
  • Tolérance d’épaisseur +/-0,01 "
  • Dimension intérieure maximale 414 %"
  • S’adapte aux tailles de boulon 3/8 po
  • Diamètre intérieur 0,41 %"
  • Dimension extérieure maximale 658 %"
  • Unité de mesure Pouces (impérial)
  • Dimension extérieure minimale 642 %"
  • Diamètre 0,65 %"
  • Épaisseur 0,08 %"
  • Taille 3/8 po

Détails du produit

  • pays Importation
  • Pour une utilisation avec Fortes vibrations, à des charges dynamiques, critiques boulonné Joints, Conditions extrêmes
  • Grade 316 en acier inoxydable
  • Quantité par paquet 200
  • Matériau Acier inoxydable
  • Marque Nord-Lock
  • Finition 316 en acier inoxydable
  • Numéro de référence du fabricant 1091
  • Couleur Argent
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Nord-Lock 1091 Wedge rondelle-frein - 316 en acier inoxydable - 3/8"- Pkg 200

Nord-Lock 1091 Wedge rondelle-frein - 316 en acier inoxydable - 3/8"- Pkg 200

Article nº : WBB2083438

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant