Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ outdoor Diamond Steel Trash Can with Flat Lid, 36 gallons, Noir

Global Industrial™ outdoor Diamond Steel Trash Can with Flat Lid, 36 gallons, Noir

Article nº : WB261924BK

(6)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Gris
  • Noir
  • Rouge
  • Vert

Noir

Prix : 889,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 889,00 $ ch.
  • Acheter 3+ 845,00 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Porte-vélos Global Industrial™ Wave, capacité de 7 vélos, support de bride, noir

Porte-vélos Global Industrial™ Wave, capacité de 7 vélos, support de bride, noir

Global Industrial™ Outdoor Diamond Steel Trash Can avec couvercle plat, 36 gallons, bleu

Global Industrial™ Outdoor Diamond Steel Trash Can avec couvercle plat, 36 gallons, bleu

Global Industrial™ poubelle extérieure en acier lattes avec couvercle de bonnet de pluie, 36 gallons, noir

Global Industrial™ poubelle extérieure en acier lattes avec couvercle de bonnet de pluie, 36 gallons, noir

Witt Industries Heavy Duty Outdoor Galvanized Steel Corrosion Resistant Trash Can, 32 Gal, Argent

Witt Industries Heavy Duty Outdoor Galvanized Steel Corrosion Resistant Trash Can, 32 Gal, Argent

Global Industrial™ poubelle extérieure en acier lattes avec couvercle plat, 36 gallons, noir

Global Industrial™ poubelle extérieure en acier lattes avec couvercle plat, 36 gallons, noir

Global Industrial™ Outdoor Perforated Steel Recycling Can W/Multi-Stream Lid, 36 Gallon, Bleu

Global Industrial™ Outdoor Perforated Steel Recycling Can W/Multi-Stream Lid, 36 Gallon, Bleu

Global Industrial™ Recycling Tilt Truck With Steel Push Handle, 850 Lb. Capacity, Blue

Global Industrial™ Recycling Tilt Truck With Steel Push Handle, 850 Lb. Capacity, Blue

Global Industrial™ Outdoor Steel Diamond Recycling Can With Multi-Stream Lid, 36 gallons, Bleu

Global Industrial™ Outdoor Steel Diamond Recycling Can With Multi-Stream Lid, 36 gallons, Bleu

Global Industrial™ poubelle extérieure en acier lattes avec couvercle de bonnet de pluie, 24 gallons, noir

Global Industrial™ poubelle extérieure en acier lattes avec couvercle de bonnet de pluie, 24 gallons, noir

Witt inox mur Hugger poubelle w/plastique Swing Top 22 gallons, 70HTSS

Witt inox mur Hugger poubelle w/plastique Swing Top 22 gallons, 70HTSS

Récipent à déchets huileux Justrite, 10 gallons, rouge, 09300

Récipent à déchets huileux Justrite, 10 gallons, rouge, 09300

Global Industrial™ Outdoor Steel Mesh Corrosion Resistant Trash Can, 48 Gallon, Noir

Global Industrial™ Outdoor Steel Mesh Corrosion Resistant Trash Can, 48 Gallon, Noir

✓ Capacité de déchets de 36 gallons
✓ Le couvercle plat avec toit ouvert fournit une méthode sans contact d’élimination des déchets
✓ Prévention de la rouille et résilience contre les éléments

Couvrez votre terrain avec une poubelle qui gère facilement la collecte des déchets. La poubelle extérieure en acier diamanté industriel mondial™ avec couvercle plat est un récipient thermoplastique solide qui est idéal pour les écoles, les parcs publics, les espaces de bureau extérieurs et plus encore. Le couvercle et la base sont protégés par une finition en poudre noire pour la prévention de la rouille et la résilience aux éléments. La conception du cadre en maille a des ouvertures de 3/4 « . Le couvercle plat permet l'élimination facile des déchets. Revêtement protecteur crée une surface lisse et brillant qui reste froide au toucher. Le cadre en acier robuste de 1/8 « d’épaisseur et de calibre 11 est revêtu de thermoplastique pour résister à la décoloration, à la moisissure et au vandalisme, et assurera une durabilité sans entretien. Assemblage requis.

  • Comprend un couvercle plat, une doublure en plastique et un câble de sécurité


  • Consultez notre collection coordonnée de bacs de recyclage.

    Poids &Dimensions

    • Largeur 23-1/2 po (59,69 cm)
    • Profondeur 23-1/2 po (59,69 cm)
    • Hauteur 30 in (76,2 cm)
    • Épaisseur 1/8 en

    Détails du produit

    • Matériau de la doublure Plastique
    • Famille de couleurs de couvercle Noir
    • Collection Collection de métal déployé
    • Assemblage requis Oui
    • Capacité 36 gal (136,27 l)
    • Type Poubelle diamant
    • Marque Global Industrial
    • Type de couvercle Couvercle plat
    • Ouverture 11-1/4" dia.
    • Matériau Acier
    • Numéro de référence du fabricant 261924BK
    • Couvercle Oui
    • Forme Rond
    • Couleur Noir
    Commentaire du client

    4,5 

    • 5 étoile(s)

      3
    • 4 étoile(s)

      1
    • 3 étoile(s)

      2
    • 2 étoile(s)

      0
    • 1 étoile(s)

      0

    Études plus récentes

    • Études plus récentes
    • Commentaires nominales plus élevées
    • Plus bas nominales commentaires
    • Reviewer : ADA

      Date de : Janvier 29, 2022

      Le meilleur
      Votre commentaire :
      Je l’aime!!!! Ça a l’air merveilleux. Bien mieux que celui que j’avais avant.
    • Reviewer : DAVID

      Date de : Mai 14, 2020

      Problème d’insertion Plasitc
      Votre commentaire :
      Tout était à l’exception des inserts en plastique. Il n’y avait pas de séparateurs entre les boîtes et nous avons dû utiliser WD-40 pour les séparer
    • Reviewer : Kelsey

      Date de : Avril 23, 2019

      Bon
      Votre commentaire :
      Expédié en temps décent, mise en place facile, et matériel de qualité moyenne gamme
    • Reviewer : MIKE

      Date de : Avril 23, 2019

      Acheté pour la zone du parc
      Votre commentaire :
      Nécessaire pour la zone autour des champs de baseball dans la région qui voit souvent des vents violents. Ceux-ci travailleront pour empêcher des récipients de poubelle de souffler loin.
    • Reviewer : Christine

      Date de : Avril 23, 2019

      Heureux avec mon achat.
      Votre commentaire :
      Très beaux récipients poubelle.
    • Reviewer : GERALD

      Date de : Avril 23, 2019

      Excellent Service
      Votre commentaire :
      Excellent produit! Grande livraison opportune! Très bon prix !!!
    • Reviewer : Gerson

      Date de : Avril 23, 2019

      Excellent
      Votre commentaire :
      Taille parfaite et facile à installer
    Produit Q et A

    Il n’y a pas de questions pour ce produit.

    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Global Industrial™ outdoor Diamond Steel Trash Can with Flat Lid, 36 gallons, Noir

    Global Industrial™ outdoor Diamond Steel Trash Can with Flat Lid, 36 gallons, Noir

    Article nº : WB261924BK

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Global Industrial™ outdoor Diamond Steel Trash Can with Flat Lid, 36 gallons, Noir
      Global Industrial™ outdoor Diamond Steel Trash Can with Flat Lid, 36 gallons, Noir
      Global Industrial™ outdoor Diamond Steel Trash Can with Flat Lid, 36 gallons, Noir
      Global Industrial™ outdoor Diamond Steel Trash Can with Flat Lid, 36 gallons, Noir
      Global Industrial™ outdoor Diamond Steel Trash Can with Flat Lid, 36 gallons, Noir
      Global Industrial™ outdoor Diamond Steel Trash Can with Flat Lid, 36 gallons, Noir
      Global Industrial™ outdoor Diamond Steel Trash Can with Flat Lid, 36 gallons, Noir
      Global Industrial™ outdoor Diamond Steel Trash Can with Flat Lid, 36 gallons, Noir
      Global Industrial™ outdoor Diamond Steel Trash Can with Flat Lid, 36 gallons, Noir
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant