Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ poubelle extérieure en acier perforé avec couvercle plat, 36 gallons, bleu

Global Industrial™ poubelle extérieure en acier perforé avec couvercle plat, 36 gallons, bleu

Article nº : WB261925BL

(2)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Gris
  • Bleu
  • Rouge
  • Vert

Bleu

Prix : 1 255,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 1 255,00 .
  • Achetez 3-5 1 189,00 .
  • Acheter 6+ 1 155,00 .

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ outdoor Diamond Steel Trash Can with Flat Lid, 36 gallons, Noir

Global Industrial™ outdoor Diamond Steel Trash Can with Flat Lid, 36 gallons, Noir

Witt Industries Heavy Duty Outdoor Galvanized Steel Corrosion Resistant Trash Can, 32 Gal, Argent

Witt Industries Heavy Duty Outdoor Galvanized Steel Corrosion Resistant Trash Can, 32 Gal, Argent

Global Industrial™ Outdoor Diamond Steel Trash Can avec couvercle plat, 36 gallons, bleu

Global Industrial™ Outdoor Diamond Steel Trash Can avec couvercle plat, 36 gallons, bleu

Global Industrial™ poubelle extérieure en acier lattes avec couvercle de bonnet de pluie, 36 gallons, noir

Global Industrial™ poubelle extérieure en acier lattes avec couvercle de bonnet de pluie, 36 gallons, noir

Global Industrial™ Recycling Tilt Truck With Steel Push Handle, 850 Lb. Capacity, Blue

Global Industrial™ Recycling Tilt Truck With Steel Push Handle, 850 Lb. Capacity, Blue

Global Industrial™ poubelle extérieure en acier lattes avec couvercle plat, 36 gallons, noir

Global Industrial™ poubelle extérieure en acier lattes avec couvercle plat, 36 gallons, noir

Global Industrial™ Outdoor Perforated Steel Recycling Can W/Multi-Stream Lid, 36 Gallon, Bleu

Global Industrial™ Outdoor Perforated Steel Recycling Can W/Multi-Stream Lid, 36 Gallon, Bleu

Global Industrial™ Outdoor Steel Diamond Recycling Can With Multi-Stream Lid, 36 gallons, Bleu

Global Industrial™ Outdoor Steel Diamond Recycling Can With Multi-Stream Lid, 36 gallons, Bleu

Global Industrial™ poubelle extérieure en acier lattes avec couvercle de bonnet de pluie, 24 gallons, noir

Global Industrial™ poubelle extérieure en acier lattes avec couvercle de bonnet de pluie, 24 gallons, noir

Global Industrial™ Outdoor Steel Mesh Corrosion Resistant Trash Can, 48 Gallon, Noir

Global Industrial™ Outdoor Steel Mesh Corrosion Resistant Trash Can, 48 Gallon, Noir

Witt inox mur Hugger poubelle w/plastique Swing Top 22 gallons, 70HTSS

Witt inox mur Hugger poubelle w/plastique Swing Top 22 gallons, 70HTSS

Récipients thermoplastiques sont idéales pour les écoles, les parcs publics, les bureaux extérieurs et plus. Couvercle et base sont recouvertes d’une finition de manteau de poudre noire pour antirouille et résilience contre les éléments. Caractéristique de maille avec ouvertures 3/4". Le couvercle plat permet l'élimination facile des déchets. Revêtement protecteur crée une surface lisse et brillant qui reste froide au toucher. Robuste 1/8" épais, armature acier 11 jauge est thermoplastique enduit pour résister à la décoloration, les moisissures et les actes de vandalisme et assurera la durabilité sans entretien. Comprend couvercle plat, doublure en plastique et câble de sécurité . Assemblage requis.


Consultez notre collection coordonnée de bacs de recyclage.

Poids &Dimensions

  • Largeur 23-1/2 po (59,69 cm)
  • Profondeur 23-1/2 po (59,69 cm)
  • Hauteur 30 in (76,2 cm)
  • Épaisseur 1/8 en

Détails du produit

  • Matériau de la doublure Plastique
  • Famille de couleurs de couvercle Noir
  • Collection Collection de métal perforé
  • Assemblage requis Oui
  • Capacité 36 gal (136,27 l)
  • Type Poubelle perforée
  • Intérieur/extérieur Extérieur
  • Marque Global Industrial
  • Type de couvercle Couvercle plat
  • Ouverture 11-1/4" dia.
  • Matériau Acier
  • Couvercle Oui
  • Numéro de référence du fabricant 261925BL
  • Forme Rond
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Alan Peters

    Date de : Novembre 05, 2019

    Grade commercial Heavy Duty pour un usage public
    Votre commentaire :
    La cage en acier lourd enduite dans le plastique entoure une boîte en plastique à l'intérieur et a un couvercle en acier lourd de jauge qui soulève facilement.
  • Reviewer : Jim

    Date de : Avril 23, 2019

    Qualité plus valeur
    Votre commentaire :
    Après avoir regardé d’autres vendeurs, j’ai trouvé cela à global. Le personnel était très serviable. Lors de la livraison, le gardien du site était très satisfait de l’achat.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ poubelle extérieure en acier perforé avec couvercle plat, 36 gallons, bleu

Global Industrial™ poubelle extérieure en acier perforé avec couvercle plat, 36 gallons, bleu

Article nº : WB261925BL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ poubelle extérieure en acier perforé avec couvercle plat, 36 gallons, bleu
    Global Industrial™ poubelle extérieure en acier perforé avec couvercle plat, 36 gallons, bleu
    Global Industrial™ poubelle extérieure en acier perforé avec couvercle plat, 36 gallons, bleu
    Global Industrial™ poubelle extérieure en acier perforé avec couvercle plat, 36 gallons, bleu
    Global Industrial™ poubelle extérieure en acier perforé avec couvercle plat, 36 gallons, bleu
    Global Industrial™ poubelle extérieure en acier perforé avec couvercle plat, 36 gallons, bleu
    Global Industrial™ poubelle extérieure en acier perforé avec couvercle plat, 36 gallons, bleu
    Global Industrial™ poubelle extérieure en acier perforé avec couvercle plat, 36 gallons, bleu
    Global Industrial™ poubelle extérieure en acier perforé avec couvercle plat, 36 gallons, bleu
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant